LUMAPRO Håndlamper

filtre

LUMAPRO -

Oppladbare håndlamper

StilModellampsFARGELampetypeLampe wattLengdeLumenStrømkildePris (eks. mva)
A52YK800.5Sort / GråLED315 "3006 VDC544NOK
B22 03FJXNUMX0.22Rød / SvartLED3.814.125 "-120 VAC1 389NOK
C40KG171SvartLED / UV3.010.5 "240100 til 240 VAC1 332NOK
LUMAPRO -

Ledningstrommellys

StilModellNEC ledningsbetegnelseampsLedningslengdeReel Dia.LedningstypeMåler / lederHøydeHousing MaterialPris (eks. mva)
A1W943SJT1025ft.9.5 "SJT16/311 "Metal1 516NOK
B1A135SVT utvidelse720ft.6"SVT utvidelse18/37.5 "Plast851NOK
C6X756SVT utvidelse650ft.9.5 "SVT utvidelse18/311 "Metal1 786NOK
LUMAPRO -

Håndlampesnorrulle

StilModellMaks. ForsterkerampsLedningslengdeReel Dia.WattsMåler / lederHandleHøydePris (eks. mva)
A2YKP60.020.02025ft.2"2.518/2Rett14 "1 484NOK
B2YKP90.030.02740ft.2"518/2Rett19 "1 921NOK
C2YKR1101025ft.3.5 "516/3Oval14 "2 255NOK
LUMAPRO -

Håndlampe for generell bruk

StilModellHousing MaterialampsFARGELampetypeLampe wattLengdeLens MaterialNEC ledningsbetegnelsePris (eks. mva)
A5NRX6FRABS12GulKompakt lysrør2615 "polykarbonatSJT1 325NOK
A5NRX9FRABS12GulKompakt lysrør2615 "polykarbonatSJT1 620NOK
B4 70 XPXNUMXMetal12Gulgløde~~POS=TRUNC10016 "-SJT871NOK
C4V346Metal12Svart / Sølvgløde~~POS=TRUNC10016 "-SJT672NOK
D2W243Metal12Svartgløde~~POS=TRUNC10016 "-SJT503NOK
E2W048Metal12Svartgløde~~POS=TRUNC7516 "-SJTOW273NOK
F3X734Plast0.158Gulfluorescent8.020 "PVCSJT532NOK
G2YKN5Plast12GråLED6.514 "polykarbonatSJT1 501NOK
H2W244Plast0.6Svartgløde~~POS=TRUNC7516 "-SJT292NOK
I6X971Plast0.305Gulfluorescent1528 1 / 3 "PVCSJT609NOK
J2YKN4Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT1 070NOK
G2YKN6Plast12GråLED6.514 "polykarbonatSJT1 464NOK
K2YKN2Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT972NOK
L4 68 XPXNUMXPlast0.35Gulfluorescent1312 "polykarbonatSJT776NOK
M4 72 XPXNUMXPlast12Svart / Sølvfluorescent1316 "polykarbonatSJT619NOK
K2YKN1Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT818NOK
J2YKN3Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT902NOK
LUMAPRO -

Håndlampe med ledning for generell bruk

StilModellampsFARGELedningslengdeSakLampe wattLengdeStrømkildePris (eks. mva)
A22FH960.2Rød / Svart50ft.Håndlampe3.616 9 / 64 "120 VAC1 528NOK
B40KG161Svart, rødCordlessOppladbar håndlampe2.47 31 / 64 "100 til 240 VAC1 261NOK
LUMAPRO -

Arbeidssted Light 60w 25 Feet Cord

ModellSakPris (eks. mva)
5NKR5AE4WMX899NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?