Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2W244 Håndlampe Glødelampe 120v 75w Maks | AC3TMD

LUMAPRO 2W244 Håndlampe Glødelampe 120v 75w Maks

På lager
Vare: AC3TMD Modell: 2W244
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndlampe
amps0.6
FARGESvart
Ledningslengde25ft.
LedningstypeSJT
Måler / leder18/2
HandleMed bryter
Bolig Dia.3-1 / 2 "
Housing MaterialPlast
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lampe watt75
Lengde16 "
MonteringHook
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon1-15P
Strømkilde120 VAC
Utskiftingslamper2CUX7
typenGenerelt formål
Spenning125
Watts75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialampsFARGELampetypeLampe wattLengdeLens MaterialNEC ledningsbetegnelsePris
LUMAPRO 2W048 Glødelampe for hånd | AC3TKJ 2W048Metal12Svartgløde~~POS=TRUNC7516 "-SJTOW273NOK
LUMAPRO 2W243 glødelampe | AC3TMC 2W243Metal12Svartgløde~~POS=TRUNC10016 "-SJT503NOK
LUMAPRO 2YKN1 Håndlampe Led 2.5w 25ft ledning | AC4CEZ 2YKN1Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT818NOK
LUMAPRO 2YKN2 Håndlampe Led 2.5w 50ft ledning | AC4CFA 2YKN2Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT972NOK
LUMAPRO 2YKN3 Håndlampe Led 5w 25ft ledning | AC4CFB 2YKN3Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT902NOK
LUMAPRO 2YKN4 Håndlampe Led 5w 50ft ledning | AC4CFC 2YKN4Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT1 070 NOK
LUMAPRO 2YKN5 Håndlampe Led 5w 25 2YKN5Plast12GråLED6.514 "polykarbonatSJT1 501 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2W244 Håndlampe Glødelampe 120v 75w Maks
292NOK / enhet