LUMAPRO 2W048 Glødelampe for hånd | AC3TKJ

LUMAPRO 2W048 Glødelampe

På lager
Vare: AC3TKJ Modell: 2W048

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndlampe
amps12
FARGESvart
Ledningslengde50ft.
LedningstypeSJTOW
Måler / leder16/3
HandleBytt med sideuttak
Bolig Dia.3-1 / 2 "
Housing MaterialMetal
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lampe watt75
Lengde16 "
MonteringHook
NEC ledningsbetegnelseSJTOW
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Strømkilde120 VAC
Utskiftingslamper2CUX7
typenGenerelt formål
Spenning125
Watts75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode9405406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialampsFARGELampetypeLampe wattLengdeLens MaterialNEC ledningsbetegnelsePris
LUMAPRO 2W243 glødelampe | AC3TMC 2W243Metal12Svartgløde~~POS=TRUNC10016 "-SJT503NOK
LUMAPRO 2W244 Håndlampe Glødelampe 120v 75w Maks | AC3TMD 2W244Plast0.6Svartgløde~~POS=TRUNC7516 "-SJT292NOK
LUMAPRO 2YKN1 Håndlampe Led 2.5w 25ft ledning | AC4CEZ 2YKN1Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT818NOK
LUMAPRO 2YKN2 Håndlampe Led 2.5w 50ft ledning | AC4CFA 2YKN2Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT972NOK
LUMAPRO 2YKN3 Håndlampe Led 5w 25ft ledning | AC4CFB 2YKN3Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT902NOK
LUMAPRO 2YKN4 Håndlampe Led 5w 50ft ledning | AC4CFC 2YKN4Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT1 070 NOK
LUMAPRO 2YKN5 Håndlampe Led 5w 25 2YKN5Plast12GråLED6.514 "polykarbonatSJT1 501 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2W048 Glødelampe
273NOK / enhet