Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2YKN5 Håndlampe Led 5w 25 Ledning | AC4CFD

LUMAPRO 2YKN5 Håndlampe Led 5w 25' Ledd

På lager
Vare: AC4CFD Modell: 2YKN5
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
1 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndlampe
amps12
FARGEGrå
Ledningslengde25ft.
LedningstypeSJT
Måler / leder16/3
HandleOval med bryter
Høyde14 "
Bolig Dia.3-1 / 2 "
Housing MaterialPlast
LampetypeLED
Lampe watt6.5
Lengde14 "
LensPolykarb
Lens Materialpolykarbonat
Magnetisk trekk12 lb.
MonteringHook
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-vurdering5
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Strømkilde120 VAC
typenGenerelt formål
Spenning120
Watts5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialampsFARGELampetypeLampe wattLengdeLens MaterialNEC ledningsbetegnelsePris
LUMAPRO 2W048 Glødelampe for hånd | AC3TKJ 2W048Metal12Svartgløde~~POS=TRUNC7516 "-SJTOW273NOK
LUMAPRO 2W243 glødelampe | AC3TMC 2W243Metal12Svartgløde~~POS=TRUNC10016 "-SJT503NOK
LUMAPRO 2W244 Håndlampe Glødelampe 120v 75w Maks | AC3TMD 2W244Plast0.6Svartgløde~~POS=TRUNC7516 "-SJT292NOK
LUMAPRO 2YKN1 Håndlampe Led 2.5w 25ft ledning | AC4CEZ 2YKN1Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT818NOK
LUMAPRO 2YKN2 Håndlampe Led 2.5w 50ft ledning | AC4CFA 2YKN2Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT972NOK
LUMAPRO 2YKN3 Håndlampe Led 5w 25ft ledning | AC4CFB 2YKN3Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT902NOK
LUMAPRO 2YKN4 Håndlampe Led 5w 50ft ledning | AC4CFC 2YKN4Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT1 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2YKN5 Håndlampe Led 5w 25' Ledd
1 501 NOK / enhet