Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 40KG17 Oppladbar håndlampe LED 3W Sort Lilla | AH9MUK

LUMAPRO 40KG17 Oppladbar håndlampe LED 3W Sort Lilla

På lager
Vare: AH9MUK Modell: 40KG17
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
1 332 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppladbar håndlampe
amps1
FARGESvart
LedningslengdeCordless
HandleRett
Bolig Dia.1-23 / 64 "
Housing MaterialPlast
LampetypeLED / UV
Lampe watt3.0
Lengde10.5 "
Lens Materialpolykarbonat
Lumen240
NEMA -pluggkonfigurasjon1-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon1-15R
Strømkilde100 til 240 VAC
Vurdert liv50,000 hr.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Oppladbart: Ja

Produktvarianter

ProduktModellampsFARGELampetypeLampe wattLengdeLumenStrømkildePris
LUMAPRO 22FJ03 Trådløs håndlampe 64 Srfc Metrisk Led 120v | AB6UVW 22 03FJXNUMX0.22Rød / SvartLED3.814.125 "-120 VAC1 389 NOK
LUMAPRO 52YK80 LED oppladbar håndlampe, 3 lampewatt, trådløs ledningslengde, svart/grå | CD2LLX 52YK800.5Sort / GråLED315 "3006 VDC544NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 40KG17 Oppladbar håndlampe LED 3W Sort Lilla
1 332 NOK / enhet