Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2YKR1 Håndlampeledning Reel Led 1140w 25ft Ledning | AC4CFR

LUMAPRO 2YKR1 Håndlampeledning Reel Led 1140w 25ft ledning

På lager
Vare: AC4CFR Modell: 2YKR1
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
2 255 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningstrommellys
amps10
FARGEGrå
LedningsfargeGul
Ledningslengde25ft.
LedningstypeSJT
Måler / leder16/3
KlasseNæringseiendom
HandleOval
Høyde14 "
Bolig Dia.3-1 / 2 "
Housing MaterialPlast
LampetypeLED
Lampe watt5.0
Lengde14 "
LensPolykarb
Magnetisk trekk12 lb.
Maks. Forsterker10
MonteringHook
NEC ledningsbetegnelseSJT
Antall utsalgssteder1
SpolefargeGul
Reel Dia.3.5 "
RullematerialePlast
Spenning120
Watts5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.735
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerampsLedningslengdeReel Dia.WattsMåler / lederHandleHøydePris
LUMAPRO 2YKP6 Håndlampeledning Reel Led 2.5w 25ft Ledning | AC4CFM 2YKP60.020.02025ft.2"2.518/2Rett14 "1 484 NOK
LUMAPRO 2YKP9 Håndlampeledning Reel Led 5w 40ft ledning | AC4CFQ 2YKP90.030.02740ft.2"518/2Rett19 "1 921 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2YKR1 Håndlampeledning Reel Led 1140w 25ft ledning
2 255 NOK / enhet