Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 22FH96 Håndlampe med ledning 60 Led 50 fots ledning | AB6UVP

LUMAPRO 22FH96 Håndlampe med ledning 60 Led 50 fots ledning

På lager
Vare: AB6UVP Modell: 22FH96
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
1 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndlampe
amps0.2
FARGERød / Svart
Ledningslengde50ft.
LedningstypeSJTOW
Måler / leder18/2
HandleRett
Høyde16 9 / 64 "
Bolig Dia.1-3 / 4 "
Housing MaterialPlast
LampetypeLED
Lampe watt3.6
Lengde16 9 / 64 "
Lenspolykarbonat
Lens Materialpolykarbonat
MonteringHook
NEC ledningsbetegnelseSJTOW
Strømkilde120 VAC
typenGenerelt formål
Spenning120
Watts3.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)46
Skipets bredde (cm)10.01
HS kode8513104000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsFARGELedningslengdeSakLampe wattLengdeStrømkildePris
LUMAPRO 40KG16 Oppladbar håndlampe LED 2.4W Rød Svart | AH9MUJ 40KG161Svart, rødCordlessOppladbar håndlampe2.47 31 / 64 "100 til 240 VAC1 343 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 22FH96 Håndlampe med ledning 60 Led 50 fots ledning
1 528 NOK / enhet