Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 1A135 Ledningstrommellys 7 A | AA8TNJ

LUMAPRO 1A135 Ledningstrommellys 7 A

På lager
Vare: AA8TNJ Modell: 1A135Kryssreferanse: 6X755
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
851NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningstrommellys
amps7
LedningsfargeGul
Ledningslengde20ft.
LedningstypeSVT utvidelse
Måler / leder18/3
Klassegeneral
HandleBytt med sideuttak
Høyde7.5 "
Bolig Dia.6-1 / 2 "
Housing MaterialPlast
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lampe watt75
Maks. Forsterker7
MonteringHook
NEC ledningsbetegnelseSVT utvidelse
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder1
SpolefargeGul
Reel Dia.6"
RullematerialeABS
Spolebredde2-1 / 2 "
Utskiftingslamper2CUX7
Slip Ring Rating20 Amp
typenGenerelt formål
Spenning120 VAC
Watts75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode9405406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNEC ledningsbetegnelseampsLedningslengdeReel Dia.LedningstypeMåler / lederHøydeHousing MaterialPris
LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord | AB3YHR 1W943SJT1025ft.9.5 "SJT16/311 "Metal1 516 NOK
LUMAPRO 6X756 Ledningstrommellys 7 A | AF2PUF 6X756SVT utvidelse650ft.9.5 "SVT utvidelse18/311 "Metal1 786 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 1A135 Ledningstrommellys 7 A
851NOK / enhet