APOLLO VALVES 121T LF-serien metallsete NPT-klodeventiler


filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
33LF16101
1 503 NOK
A
33LF16201
1 503 NOK
A
33LF16301
1 503 NOK
A
33LF16401
1 848 NOK
A
33LF16601
3 288 NOK
A
33LF16801
6 326 NOK
A
33LF16501
2 505 NOK
A
33LF16701
4 165 NOK

121T LF-serien metallsete NPT-klodeventiler

Apollo 121T LF Series NPT globeventiler er ideelle for presis kontroll av væskestrømmen i industrier som HVAC, olje og gass, kjemisk prosessering og vannbehandling. De har et gjenget deksel for å redusere risikoen for lekkasje, og sikrer en sikker og tett forsegling under drift. Disse kuleventilene har et ventilhus i bronse som gir høy styrke og motstand mot korrosjon. De har kald- og damparbeidstrykk opp til henholdsvis 200 psi og 125 psi. De har en inline-design og en stigende stamme for jevn drift og effektiv kontroll over væskestrømmen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?