ALLEGRO SAFETY Avkjøling


filtre
Lukk Type: Hook and Loop , Kjøleeffekt: Opptil 72 timer. , Lengde: 38 " , Materiale: Bomull , Bløtleggingstid: 5 til 9 min.
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
8405-51
Cowboy Bandana blå34NOK
B
8405-50
Cowboy Bandana rød34NOK
B
8405-59
Digital Camouflage34NOK
B
8405-55
oransje34NOK
C
8405-53V
Royal Blue34NOK
D
8405-53
Royal Blue34NOK
E
8405-54
USAs flagg34NOK

Avkjøling

Allegro avkjøling må bløtlegges i kaldt vann i 5 til 9 minutter, deretter bæres rundt halsen eller bindes som et hodebånd for å forhindre at svette renner inn i øynene, og holder arbeidere kjølige. De har et ytre skall av 100% bomull med kjølende krystaller, quiltet i 4 seksjoner for å levere jevn fordeling av hydreringsmateriale. De har en unik knapphullslukking for å gi en sikker passform.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?