Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord | AB3YHR

LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord

På lager
Vare: AB3YHR Modell: 1W943
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
1 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningstrommellys
amps10
LedningsfargeGul
Ledningslengde25ft.
LedningstypeSJT
Måler / leder16/3
Klassegeneral
HandleBytt med sideuttak
Høyde11 "
Bolig Dia.9-1 / 2 "
Housing MaterialMetal
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lampe watt75
Maks. Forsterker10
MonteringHook
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder1
SpolefargeGul
Reel Dia.9.5 "
RullematerialeStål
Spolebredde3"
Utskiftingslamper2CUX7
Slip Ring Rating20 Amp
typenGenerelt formål
Spenning120 VAC
Watts75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.275
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode9405406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNEC ledningsbetegnelseampsLedningslengdeReel Dia.LedningstypeMåler / lederHøydeHousing MaterialPris
LUMAPRO 1A135 Ledningstrommellys 7 A | AA8TNJ 1A135SVT utvidelse720ft.6"SVT utvidelse18/37.5 "Plast851NOK
LUMAPRO 6X756 Ledningstrommellys 7 A | AF2PUF 6X756SVT utvidelse650ft.9.5 "SVT utvidelse18/311 "Metal1 786 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord
1 516 NOK / enhet