Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D NSYTRP23PE Push-In-terminal, Push-In, 20 A-strøm, Jording, Grønn/Gul | CV3WEX 796A10

SQUARE D NSYTRP23PE Push-In-terminal, Push-In, 20 A strøm, jording, grønn/gul

På lager
Vare: CV3WEX Modell: NSYTRP23PEKryssreferanse: 796A10
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakterminal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTerminaltypeampsFARGESpenningBreddeDybdeHøydeSakPris
SQUARE D 9080GE6 Terminal Block 255 Amp | AF9FMQ 2DC71 9080GE6Loddløs boksnott255Naturlig600568788 "3.32 "2.34 "Terminalblokk490NOK
SQUARE D 9080GMB6 terminalblokk svart | AG6PWZ 3KL91 9080GMB6Loddløs boksnott30Svart600 VAC0.75 "1.72 "1.79 "Terminalblokk37NOK
SQUARE D 9080GME6 terminalblokk grå | AG6PXA 3KL92 9080GME6Loddløs boksnott30Grå600569011 "1.72 "1.79 "Terminalblokk34NOK
SQUARE D 9080GR6 Terminal Block 60 Amp | AG7CGY 5B358 9080GR6Loddløs boksnott60Naturlig600568789 "1.72 "1.79 "Terminalblokk49NOK
SQUARE D 9080GM6 Terminal Block 30 Amp | AG7CHC 5B362 9080GM6Loddløs boksnott30Naturlig600569011 "1.72 "1.79 "Terminalblokk35NOK
SQUARE D 9080GD6 Terminal Block 170 Amp | AG7CHP 5B377 9080GD6Komme igjennom170Naturlig600569041 "2.12 "2.71 "Terminalblokk179NOK
SQUARE D 9080GC6 Terminal Block 85 Amp | AG7CHR 5B379 9080GC6Komme igjennom85Naturlig600569042 "1.99 "2.13 "Terminalblokk102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D NSYTRP23PE Push-In-terminal, Push-In, 20 A strøm, jording, grønn/gul
84NOK / enhet