Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9080GME6 terminalblokk grå | AG6PXA 3KL92

SQUARE D 9080GME6 terminalblokk grå

På lager
Vare: AG6PXA Modell: 9080GME6Kryssref: 3KL92
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
amps30
Blokker materialenylon
FARGEGrå
TilkoblingstypeSkrue klemme
Dybde1.72 "
Høyde1.79 "
Maks. Ledningsstørrelse10AWG
Min. Ledningsstørrelse22AWG
MonteringstypeDIN
Antall tilkoblinger2
Antall poler1
Temp. Område-40 grader til 275 grader F
Temp. Vurdering-40 til 257 F
TerminaltypeLoddløs boksnott
Spenning600
Bredde569011 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536904000

Produktdetaljer:

    • Kanalbeskrivelse (35mm / GH)
    • Stykker per fot (51)
    • 6-polet gensere (5B367)

Produktvarianter

ProduktModellTerminaltypeampsFARGESpenningBreddeDybdeHøydeSakPris
SQUARE D 9080GE6 Terminal Block 255 Amp | AF9FMQ 2DC71 9080GE6Loddløs boksnott255Naturlig600568788 "3.32 "2.34 "Terminalblokk490NOK
SQUARE D 9080GMB6 terminalblokk svart | AG6PWZ 3KL91 9080GMB6Loddløs boksnott30Svart600 VAC0.75 "1.72 "1.79 "Terminalblokk37NOK
SQUARE D 9080GR6 Terminal Block 60 Amp | AG7CGY 5B358 9080GR6Loddløs boksnott60Naturlig600568789 "1.72 "1.79 "Terminalblokk49NOK
SQUARE D 9080GM6 Terminal Block 30 Amp | AG7CHC 5B362 9080GM6Loddløs boksnott30Naturlig600569011 "1.72 "1.79 "Terminalblokk35NOK
SQUARE D 9080GD6 Terminal Block 170 Amp | AG7CHP 5B377 9080GD6Komme igjennom170Naturlig600569041 "2.12 "2.71 "Terminalblokk179NOK
SQUARE D 9080GC6 Terminal Block 85 Amp | AG7CHR 5B379 9080GC6Komme igjennom85Naturlig600569042 "1.99 "2.13 "Terminalblokk102NOK
SQUARE D 9080GH79 Rekkeklemmekobling, kobber, 6 poler, 9080GH79 | CV3WEJ 2DD05 9080GH79-------Jumper69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9080GME6 terminalblokk grå
34NOK / enhet