Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 6X756 Ledningstrommellys 7 A | AF2PUF

LUMAPRO 6X756 ledningsspolelys 7 A

På lager
Vare: AF2PUF Modell: 6X756
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
1 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningstrommellys
amps6
LedningsfargeGul
Ledningslengde50ft.
LedningstypeSVT utvidelse
Måler / leder18/3
Klassegeneral
HandleBytt med sideuttak
Høyde11 "
Bolig Dia.9-1 / 2 "
Housing MaterialMetal
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lampe watt75
Maks. Forsterker7
MonteringHook
NEC ledningsbetegnelseSVT utvidelse
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder1
SpolefargeGul
Reel Dia.9.5 "
RullematerialeStål
Spolebredde3"
Utskiftingslamper2CUX7
Slip Ring Rating20 Amp
typenGenerelt formål
Spenning120 VAC
Watts75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode9405406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNEC ledningsbetegnelseampsLedningslengdeReel Dia.LedningstypeMåler / lederHøydeHousing MaterialPris
LUMAPRO 1A135 Ledningstrommellys 7 A | AA8TNJ 1A135SVT utvidelse720ft.6"SVT utvidelse18/37.5 "Plast851NOK
LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord | AB3YHR 1W943SJT1025ft.9.5 "SJT16/311 "Metal1 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 6X756 ledningsspolelys 7 A
1 786 NOK / enhet