FLUORAMICS fett

Høytemperaturfett har ubegrenset holdbarhet, noe som gjør dem ideelle for apparatmotorer, tannbor, bremsekalipere og høyhastighets roterende maskineri. I tillegg gir LOX-8-fettene ekstrem retensjon i tøffe kjemiske applikasjoner og kan brukes i våte og tørre forhold.

filtre

FLUORAMICS -

Tufoil Lighting Fett

Fluoramiske lynfett er designet for bruksområder som krever lav temperatur, lavt utbruddsmoment og slitasje, og er dermed ideell for bruk på maskindeler, som gir, fin- eller servolager og steppere. For å gi en tilstoppingsfri drift er disse girsmøremidlene best egnet på grunn av deres Tufoil-teknologi med ekstremt små suspensjonspartikler i sin formulering (5 mikron) som brukes til å forlenge lagerets levetid ved å senke driftstemperaturen. Velg fra et bredt utvalg av disse Tufoil lynfettene, som tilbys i plastbeholdere, plaststempel og rørbeholdere, tilgjengelig i størrelser fra 0.125 til 453.59 gram på Raptor Supplies.

StilModellcontainer typeSakStørrelsePris (eks. mva)
A9121270-Grease-231NOK
RFQ
A9121275-Grease-574NOK
RFQ
B9100004PlastkrukkeSyntetisk fett0.25 lb.286NOK
C9100005PlastkrukkeSyntetisk fett0.5 lb.489NOK
D9121262PlaststempelSyntetisk fett1"883NOK
E9121263TubeSyntetisk fett125 Gram315NOK
FLUORAMICS -

Lox-8 PTFE-fett

Fluoramics LOX-8 PTFE-smøremidler brukes i applikasjoner med høy temperatur eller høyt trykk, hvor det kreves oksygenfrie tetningsmidler og smøremidler, for eksempel avløpsanlegg og sveisesystemer. Disse LOX 8-fettene forblir stabile ved temperaturer fra -400 til 550 grader F og er formulert for både våte og tørre forhold for å gi ikke-brennbare, ikke-herdende, ikke-giftige og anti-gallende egenskaper, (med rustfritt stål) alle under ett enkelt produkt. Velg mellom et bredt utvalg av disse PTFE-smørene som er tilgjengelige i varianter av plastbeholder og stempelbeholder Raptor Supplies.

StilModellcontainer typeStørrelsePris (eks. mva)
A9700018Plastkrukke25 Gram1 175NOK
B9712152Plastkrukke100 Gram2 703NOK
C9722153Plastkrukke1"10 284NOK
D9712154Plaststempel100 Gram2 703NOK
FLUORAMICS -

LOX-8 LD tetningsmasse

StilModellPris (eks. mva)
A97221631 061NOK
RFQ
B97221658 218NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A8800257231NOK
RFQ
A8800271576NOK
RFQ
FLUORAMICS -

Tufoil Spindelfett

Fluoramikk Tufoil spindelfett er jellert Tufoil designet for å gi smøring i viktige mekaniske deler som apparatmotorer, lagre, bremsekalipere, tannbor og maskiner med høyt dreiemoment. Disse spindelfettene har høy temperaturtoleranse selv i direkte flammer, og gir derfor maksimal holdbarhet uten smelting eller avrenning. De er ideelle for å redusere maskinens driftstemperaturer betydelig for å forhindre friksjon, støy og slitasje for lengre levetid. Disse syntetiske fettene har et flammepunkt på 200 grader Celsius og er tilgjengelige i størrelser fra 0.25 til 1 lb på Raptor Supplies.

StilModellcontainer typeStørrelsePris (eks. mva)
A8800012Plastkrukke0.25 lb.394NOK
B8800013Plastkrukke0.5 lb.697NOK
C8800014Plaststempel1"1 331NOK
FLUORAMICS -

Chem 8 silisiumsmøremiddel

Chem-8 smøremidler og gjengetetningsmidler brukes til ikke-oksygenkompatible applikasjoner, for eksempel oksidasjonsreaksjoner i vakuum- eller vannsystemer og autoklaverte instrumenter, så vel som i luftfarts- og bilindustrien. Disse smøremidlene er laget av silikon og PTFE som fungerer som et sterkt og pålitelig tetningsmiddel for å hjelpe til med kontinuerlige autoklaveringsoperasjoner og fungerer som et utmerket høyt vakuumfett for smøring av tetningstråder og O-ringer. De er designet for å gi en vanntett, kjemisk inert og giftfri ytelse og fungerer perfekt opptil 300 grader Fahrenheit. Velg blant et stort utvalg av disse Chem-8 silisiumsmøremidlene, tilgjengelig i størrelser på 4, 8, 12 og 16 oz på Raptor Supplies.

StilModellcontainer typeNettofyllStørrelsePris (eks. mva)
A9200356---576NOK
RFQ
A9200301---324NOK
RFQ
B9200009Plastkrukke4 floz4 Oz461NOK
C9200010Plastkrukke8 floz8 oz774NOK
D9200011Plastkrukke16 floz16 oz1 712NOK
E9200003Plaststempel12 floz12 Oz3 324NOK
FLUORAMICS -

Fettkrukke, 15 g

ModellSakPris (eks. mva)
9100003CH3TGQ150NOK
Se detaljer
FLUORAMICS -

Fettkrukke, 15 g

ModellSakPris (eks. mva)
8800011CH3TGM137NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?