WESCO Generelle formål håndbiler

Brukes til å flytte tunge eller store laster som søpler, esker, kasser og råvarer. Har aluminium / stål / rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. Kan håndtere laster opp til 900 kg og tilbys i grønne, røde og gule farger

filtre

WESCO -

Håndbil for allmenn bruk

StilModellSakPris (eks. mva)
A274161hånd Lastebil76 158NOK
B274163hånd Lastebil77 979NOK
C274152hånd Lastebil63 745NOK
D274154hånd Lastebil65 930NOK
A274149hånd Lastebil75 165NOK
B274147hånd Lastebil71 209NOK
D274150hånd Lastebil70 455NOK
A274145hånd Lastebil69 824NOK
D274146hånd Lastebil67 795NOK
B274159hånd Lastebil74 730NOK
C274148hånd Lastebil71 183NOK
C274144hånd Lastebil66 557NOK
D274158hånd Lastebil69 180NOK
A274141hånd Lastebil73 280NOK
A274153hånd Lastebil73 454NOK
B274155hånd Lastebil71 481NOK
B274151hånd Lastebil76 595NOK
B274143hånd Lastebil68 054NOK
E274101Trappklatring håndbil105 255NOK
WESCO -

Serie 100 håndbiler

Wesco 100-seriens håndtrucker brukes til å transportere tunge eller klumpete laster, som bokser, kasser og utstyr for å redusere belastningen på manuelt arbeid og øke produktiviteten. De har sinkbelagte Auto-Loc-aksler for å sikre jevn hjulrotasjon for enkel manøvrering. Disse håndtruckene er utstyrt med ribbede tverrstivere som ytterligere forsterker rammen for å sikre ekstra stabilitet og spenst under tung bruk. De er maskinert med skrå kanter og avrundede hjørner for å øke sikkerheten under materialhåndteringsoppgaver. Disse håndtruckene er tilgjengelige i 600, 700 og 800 lbs lastekapasitetsvarianter.

StilModellHåndtakstypeLastekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeHjulmaterialePris (eks. mva)
A210025Dobbelt håndtak600 lb.Stål46 "16.5 "Massivt gummi3 131NOK
A210024Dobbelt håndtak800 lb.Stål46 "16.5 "Moldon Gummi3 577NOK
A210026Dobbelt håndtak700 lb.Stål46 "18.5 "Massivt gummi3 250NOK
A210027Dobbelt håndtak700 lb.Stål46 "18.5 "Massivt gummi3 276NOK
A210372Dobbelt håndtak700 lb.Stål46 "18.5 "Pneumatisk2 749NOK
A210382Dobbelt håndtak800 lb.Stål46 "18.5 "Massivt gummi3 193NOK
B210017Singel "D" -form600 lb.Stål46 "16.5 "Massivt gummi3 114NOK
B210016Singel "D" -form800 lb.Stål46 "16.5 "Moldon Gummi3 815NOK
C210038Singel "D" -form800 lb.Stål51 "16.5 "Moldon Gummi3 761NOK
B210018Singel "D" -form700 lb.Stål46 "18.5 "Semi-pneumatisk3 798NOK
B210019Singel "D" -form700 lb.Stål46 "18.5 "Pneumatisk4 049NOK
D270056Singel "D" -form600 lb.Stål51 "16.5 "Massivt gummi3 381NOK
C210374Singel "D" -form700 lb.Stål51 "18.5 "Pneumatisk3 447NOK
C210384Singel "D" -form800 lb.Stål51 "18.5 "Massivt gummi3 572NOK
B210381Singel "D" -form800 lb.Stål46 "18.5 "Massivt gummi4 182NOK
C210039Singel "D" -form700 lb.Stål51 "18.5 "Semi-pneumatisk3 437NOK
C210040Singel "D" -form700 lb.Stål51 "18.5 "Pneumatisk3 498NOK
B210371Singel "D" -form700 lb.Stål46 "18.5 "Pneumatisk3 749NOK
E210370Enkeltstift700 lb.Stål46 "18.5 "Pneumatisk2 959NOK
E210009Enkeltstift800 lb.Stål46 "16.5 "Moldon Gummi2 760NOK
E210011Enkeltstift700 lb.Stål46 "18.5 "Semi-pneumatisk3 316NOK
E210380Enkeltstift800 lb.Stål46 "18.5 "Massivt gummi2 816NOK
E210012Enkeltstift700 lb.Stål46 "18.5 "Pneumatisk3 127NOK
E210010Enkeltstift600 lb.Stål46 "16.5 "Massivt gummi3 110NOK
F210044Feid tilbake kontinuerlig800 lb.Stål48 "16.5 "Moldon Gummi3 033NOK
WESCO -

Standard lastebiler av stål

Wesco Greenline stål håndbiler er designet med forzinkede Auto-Loc aksler som sikrer jevn hjulrotasjon. Disse sveisestativ lastebilene har plass til et 8 eller 10 tommers hjul og har 7-tommers dype x 14-tommers brede avfasede neseplater med avrundede hjørner for sikkerhet. Velg mellom et bredt utvalg av disse håndbiler som er standard, tilgjengelig i varianter av aluminium, massiv gummi, moldon-gummi og pneumatisk hjul.

StilModellHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeHjulmaterialePris (eks. mva)
A210334Kontinuerlig500 lb.49 "19 "Massivt gummi2 517NOK
A210360Kontinuerlig600 lb.49 "19 "Pneumatisk2 328NOK
A210365Kontinuerlig600 lb.49 "19 "Massivt gummi2 216NOK
A210470Kontinuerlig600 lb.49 "19 "Moldon Gummi2 820NOK
A210460Kontinuerlig600 lb.49 "19 "Pneumatisk2 581NOK
B210395Kontinuerlig600 lb.49 "19 "Pneumatisk3 044NOK
C210468Dobbelt håndtak600 lb.48.5 "17 "Moldon Gummi2 197NOK
B210393Dobbelt håndtak600 lb.48.5 "17 "Pneumatisk2 296NOK
C210458Dobbelt håndtak600 lb.48.5 "17 "Pneumatisk2 531NOK
C210358Dobbelt håndtak600 lb.48.5 "17 "Pneumatisk2 174NOK
C210332Dobbelt håndtak500 lb.48.5 "17 "Massivt gummi1 985NOK
C210363Dobbelt håndtak600 lb.48.5 "17 "Massivt gummi2 233NOK
D210359Dobbel pin600 lb.50.5 "20 "Pneumatisk2 139NOK
D210364Dobbel pin600 lb.50.5 "20 "Massivt gummi2 210NOK
D210469Dobbel pin600 lb.50.5 "20 "Moldon Gummi3 161NOK
D210333Dobbel pin500 lb.50.5 "20 "Massivt gummi2 046NOK
D210459Dobbel pin600 lb.50.5 "20 "Pneumatisk3 563NOK
B210394Dobbel pin600 lb.50.5 "20 "Pneumatisk2 339NOK
E210467Enkelt løkke600 lb.50.5 "17 "Moldon Gummi2 276NOK
E210362Enkelt løkke600 lb.50.5 "17 "Massivt gummi2 275NOK
B210331Enkelt løkke500 lb.50.5 "17 "Massivt gummi2 150NOK
E210457Enkelt løkke600 lb.50.5 "17 "Pneumatisk2 658NOK
E210357Enkelt løkke600 lb.50.5 "17 "Pneumatisk2 304NOK
B210392Enkelt løkke600 lb.50.5 "17 "Pneumatisk2 296NOK
F210466Enkeltstift600 lb.45.5 "17 "Aluminum2 048NOK
WESCO -

Lastebiler med kraftig spade

Wesco skovlnese-lastebiler har Schedule 40 kraftige rørrammer for transport av laster opp til 900 lb og et kontinuerlig håndtak for enkel grep. De er integrert med hjulbeskyttere og støpte gummi / pneumatiske hjul for enkel manøvrerbarhet. Disse enhetene er dessuten utstyrt med en avsmalnet neseplate for enkel lasteløft og er tilgjengelig i lengder mellom 22 og 24 tommer.

StilModellTotal lengdeHjulmaterialePris (eks. mva)
A21006422 "Moldon Gummi4 752NOK
B21006625.5 "Pneumatisk6 118NOK
WESCO -

186-serien tunge håndbiler

Wesco 186 -serie håndbiler er designet for å transportere sylindere eller trommer i industrielle applikasjoner. Disse kraftige håndbilene har stålkonstruksjon som er i stand til å løfte laster på opptil 900 lb og en to-håndsers design med verktøylinje og hjul for enkel manøvrering av lastebilene. De små bak- og store forhjulene og bakakseldesignet muliggjør effektiv lasting og lossing av paller. Velg mellom et stort utvalg av disse håndbiler, tilgjengelig i lengder på 25 og 26 tommer på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A210125800 lb.48 "25 "20.5 "Semi-pneumatisk4 824NOK
B210051900 lb.51 "26 "22 "Ballongpute6 114NOK
WESCO -

Økonomi brede håndbiler

Wesco Economy-håndbiler leveres med en 20-tommers bred neseplate for flytting av store og store laster. Disse håndbilene har et håndtak av P-type i en enkelt sløyfe-design for å tillate en- eller tohånds betjening og en buet bakramme for å støtte runde gjenstander. De er videre integrert med hjulbeskyttere og vinylstrimler for ekstra sikkerhet, og er tilgjengelige i pneumatiske og solide gummihjul på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetHjulmaterialePris (eks. mva)
A210217500 lb.Massivt gummi2 321NOK
A210214600 lb.Pneumatisk2 247NOK
WESCO -

Kraftig håndbil

Wesco tunge håndbiler har en stålramme og er designet for å løfte og transportere laster opp til 800 kg. Disse håndbiler har en neseplate av stål forsterket på undersiden for maksimal støtte og er utstyrt med en enkelt stift / dobbel stift / dobbel / kontinuerlig løkke / enkeltløkkehåndtak for økt kontroll. Et stort utvalg av Wesco tunge håndbiler (med solide hjul for manøvrerbarhet) er tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellHåndtakstypePris (eks. mva)
A210265Kontinuerlig3 096NOK
B210134Dobbelt håndtak3 047NOK
C210135Dobbel pin3 341NOK
D210264Enkelt løkke3 859NOK
E210263Enkeltstift3 737NOK
WESCO -

SR Economy håndbiler

Wesco SR Economy håndbiler er integrert med to pneumatiske / solide gummihjul for å transportere laster opp til 500 lb; ideell for applikasjoner for materialhåndtering av industriell og kommersiell kvalitet. Disse håndbiler har et enkelt løkkehåndtak for utmerket grep og kontroll over trucken. De er videre utstyrt med tre horisontale tverrstropper og en vertikal midtreim i full høyde for å støtte og sikre små pakker.

StilModellHjulmaterialePris (eks. mva)
A210127Pneumatisk2 228NOK
A210215Massivt gummi2 294NOK
WESCO -

Cobra-Lite håndtrucker i aluminium

Wesco aluminiums håndbiler brukes til transport og løfting av tungt utstyr med laster opp til 600 lb. Disse enhetene har 2 tommer brede tverrstivere for ekstra styrke og stabilitet og et høyt rygg D-loop håndtak for å gi kontroll og brukerkomfort samtidig . De er videre utstyrt med to pneumatiske hjul for bedre manøvrerbarhet over ulendt terreng og en tung 7.5 tommer x 14 tommer / 7.5 tommer med 18 tommer neseplate, plassert foran, for å gi et ekstra overflate for posisjonering av brede gjenstander. Velg mellom et bredt utvalg av disse lastebilene, tilgjengelig i kontinuerlige, høy-rygg pin, twin og high-back løkkehåndtak varianter på Raptor Supplies.

StilModellHåndtakstypeSakLastekapasitetTotal høydeHjulmaterialePris (eks. mva)
A220562KontinuerligHåndbil for allmenn bruk560 lb.49 "Ballongpute3 215NOK
A220365KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Pneumatisk2 763NOK
A220382KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Pneumatisk3 067NOK
A220375KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Pneumatisk2 568NOK
A220322KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Moldon Gummi2 830NOK
A220381KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Semi-pneumatisk3 672NOK
A220370KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Massivt gummi2 757NOK
A220396KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Massivt gummi2 997NOK
A220563KontinuerligHåndbil for allmenn bruk560 lb.49 "Ballongpute3 731NOK
A220332KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Moldon Gummi2 741NOK
A220392KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Moldon Gummi2 999NOK
A220321KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Moldon Gummi2 742NOK
B220390Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Massivt gummi3 105NOK
B220395Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Moldon Gummi2 961NOK
B220331Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Massivt gummi3 144NOK
C220378Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Pneumatisk2 860NOK
B220373Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Massivt gummi2 979NOK
B220330Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Semi-pneumatisk3 066NOK
B220569Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk560 lb.52 "Ballongpute3 523NOK
B220399Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Massivt gummi3 155NOK
B220391Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Pneumatisk3 198NOK
D220335Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Moldon Gummi2 840NOK
B220568Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk560 lb.52 "Ballongpute3 575NOK
B220368Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Pneumatisk2 980NOK
E220385Høy ryggstiftHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Pneumatisk3 041NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?