WESCO 210025 136 Poly håndtruck, solid gummihjul, 600 pund kapasitet | AG7HLB 136-Z8

WESCO 210025 136 poly håndtruck, solid gummihjul, 600 pund kapasitet

På lager
Vare: AG7HLB Modell: 210025Kryssref: 136-Z8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 131 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbil for allmenn bruk
FARGERød
HåndtakstypeDobbelt håndtak
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeStål
Nese plate dybde8"
Bredd på neseplaten14 "
Total høyde46 "
Total lengde16.5 "
Samlet bredde22.5 "
HjulmaterialeMassivt gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeLastekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeHjulmaterialePris
WESCO 210009 126 aluminiumshåndtruck, Moldon gummihjul, 800 pund kapasitet | AG7HKM 126-R 210009Enkeltstift800 lb.Stål46 "16.5 "Moldon Gummi2 760 NOK
WESCO 210010 126 Poly håndtruck, solid gummihjul, 600 pund kapasitet | AG7HKN 126-Z8 210010Enkeltstift600 lb.Stål46 "16.5 "Massivt gummi3 110 NOK
WESCO 210011 126 Stålhåndbil, semi-pneumatisk gummihjul, kapasitet på 700 kg | AG7HKP 126-Z 210011Enkeltstift700 lb.Stål46 "18.5 "Semi-pneumatisk3 316 NOK
WESCO 210380 126 Poly håndtruck, solid gummihjul, 800 pund kapasitet | AG7HKQ 126-Z2 210380Enkeltstift800 lb.Stål46 "18.5 "Massivt gummi2 816 NOK
WESCO 210012 126 Stålhåndbil, P pneumatisk gummihjul, kapasitet på 700 kg | AG7HKR 126-P 210012Enkeltstift700 lb.Stål46 "18.5 "Pneumatisk3 127 NOK
WESCO 210370 126 Stålhåndbil, Pe pneumatisk gummihjul, 700 lbs kapasitet | AG7HKT 126-PE 210370Enkeltstift700 lb.Stål46 "18.5 "Pneumatisk2 959 NOK
WESCO 210016 126d aluminiumshåndtruck, Moldon gummihjul, 800 pund kapasitet | AG7HKU 126D-R 210016Singel "D" -form800 lb.Stål46 "16.5 "Moldon Gummi3 815 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 210025 136 poly håndtruck, solid gummihjul, 600 pund kapasitet
3 131 NOK / enhet