WESCO 210357 626d stålhåndtruck, Pe pneumatisk, 600 pund kapasitet | AG7HNE 626D-PE

WESCO 210357 626d stålhåndtruck, Pe pneumatisk, 600 pund kapasitet

På lager
Vare: AG7HNE Modell: 210357Kryssref.: 626D-PE

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbil for allmenn bruk
FARGEGrønn
HåndtakstypeEnkelt løkke
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeStål
Nese plate dybde7"
Bredd på neseplaten14 "
Total høyde50.5 "
Total lengde17 "
Samlet bredde21.75 "
HjulmaterialePneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)128.27
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)55.25

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeHjulmaterialePris
WESCO 210466 626 aluminiumshåndtruck, Moldon gummi, 600 pund kapasitet | AG7HMU 626-R 210466Enkeltstift600 lb.45.5 "17 "Aluminum2 048 NOK
WESCO 210330 626 Poly håndbil, solid gummi, kapasitet på 500 kg | AG7HMV 626-Z8 210330Enkeltstift500 lb.45.5 "17 "Massivt gummi1 982 NOK
WESCO 210361 626 Poly håndbil, massivt gummi, kapasitet på 600 kg | AG7HMW 626-Z2 210361Enkeltstift600 lb.45.5 "17 "Massivt gummi2 235 NOK
WESCO 210456 626 Stålhåndbil, P pneumatisk, kapasitet på 600 kg | AG7HMX 626-P 210456Enkeltstift600 lb.45.5 "17 "Pneumatisk2 484 NOK
WESCO 210356 626 Stålhåndbil, Pe Pneumatisk, kapasitet på 600 kg | AG7HMY 626-PE 210356Enkeltstift600 lb.45.5 "17 "Pneumatisk2 133 NOK
WESCO 210391 626 Håndvogn i stål, semipneumatisk, Kapasitet 600 lbs AG7HMZ 626-Z 210391Enkeltstift600 lb.45.5 "17 "Pneumatisk2 278 NOK
WESCO 210467 626d aluminiumshåndtruck, Moldon gummi, 600 pund kapasitet | AG7HNA 626D-R 210467Enkelt løkke600 lb.50.5 "17 "Moldon Gummi2 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 210357 626d stålhåndtruck, Pe pneumatisk, 600 pund kapasitet
2 304 NOK / enhet