MORSE DRUM Trommeløftere

Morse trommelløftere og dispensere er ideelle for å helle innhold fra metall-, plast- og fiberfat og hjelpe til med løfting og transport. De er fabrikktestet for håndtering av last opp til 125 prosent av nominell kapasitet. Disse trommelløfterne har en nettstropp med positivt grep og har en skrallemekanisme for sikker festing av trommelene.

filtre

Morse trommelløftere og dispensere er ideelle for å helle innhold fra metall-, plast- og fiberfat og hjelpe til med å løfte og transportere applikasjoner på byggeplasser, dokker og oljerigger. De er fabrikktestet for håndtering av last opp til 125 prosent av nominell kapasitet.
MORSE DRUM -

90-serien Verti-Karrier under krok trommelløftere

StilModellTrommel Dia.KapasitetTrommelstørrelseMaterialePris (eks. mva)
A90-3018 1/16 "til 18 7/16"1000 lbs.30 gal.Karbonstål5 292NOK
A90S-HD22 1/16 "til 22 7/16"2000 lbs.55 gal.Karbonstål18 842NOK
A9022 1/16 "til 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Karbonstål4 891NOK
A90M22 1/16 "til 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Karbonstål-
RFQ
B90-SS22 1/16 "til 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Rustfritt stål11 961NOK
A90-8525 1/16 "til 25 7/16"1000 lbs.85 gal.Karbonstål8 507NOK
MORSE DRUM -

92-serien med trommelløftere med underkrok

StilModellTrommel Dia.MaterialePris (eks. mva)
A92-3015 "til 23"Karbonstål3 861NOK
B92-30 SS15 "til 23"Rustfritt stål8 226NOK
C9218 "til 26"Karbonstål3 898NOK
B92M18 "til 26"Stål-
RFQ
D92-SS18 "til 26"Rustfritt stål8 551NOK
MORSE DRUM -

86-serien under-krok-trommelløftere

StilModellKapasitetMaterialeAnnenPris (eks. mva)
A861000 lbs.Karbonstål-6 378NOK
B86S-FP1000 lbs.Karbonstål-15 234NOK
C86S-2D1000 lbs.Karbonstål-32 740NOK
D86S-3LP1000 lbs.Karbonstål-10 290NOK
E86-SS1000 lbs.Rustfritt stål-23 327NOK
F86S-2LP1000 lbs.Karbonstål-9 488NOK
G86S-FPHD2000 lbs.Karbonstål-48 510NOK
MORSE DRUM -

41-serien løftekroker

Morse Drum 41-seriens løftekroker er designet for å løfte og transportere tromler eller fat på en sikker måte. De har løfteringer og stålstenger for strukturell stivhet og varmebehandlede jernkroker for seighet og slitestyrke. Disse stålkrokene tåler belastninger opp til 1000lb og kommer i gnistbestandige og normale varianter.

StilModellGnistbestandigKapasitetPris (eks. mva)
A41Nei1000 lbs.1 783NOK
B41MJa1000 lbs.3 066NOK
MORSE DRUM -

42-serien kraftige trommeløftere

42 Series kraftige trommelløftere fra Morse Drum er egnet for å løfte 55-liters stålfat ved hjelp av taljer eller kraner. Disse trommelløfterne tilbyr både horisontal og off-vertikal driftsmodus for å vippe og sette trommelen ned på siden. De er videre integrert med smidde kroker for å feste felgene i motsatte ender av trommelen og kan håndtere belastninger på opptil 2000 lb.

StilModellPris (eks. mva)
A42-G5 412NOK
B426 095NOK
MORSE DRUM -

Spesialtilpassede trommeløftere

StilModellTrommelstørrelseMaterialePris (eks. mva)
A92-5S-NDT-Stål14 700NOK
B92S-NDT-Stål14 566NOK
B92-30S-NDT-Stål14 967NOK
C86S-NDT55 gal.Karbonstål28 865NOK
D90S-NDT55/85 gal.Karbonstål16 771NOK
C91S-NDT55/85 gal.Stål13 096NOK
MORSE DRUM -

Trommelløfter med underkrok, 208/322 liter, stål, 454 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
91AF6EYR2 734 NOK

Egenskaper

  • Morse trommelløftere er i stand til å håndtere laster opp til 2000 lb.
  • De har en nettstropp med positivt grep og skrallemekanisme for sikker festing til tromlene.
  • Disse enhetene bruker en talje, clinch eller kran for å løfte tromlene.
  • Krokløfterne nedenfor av utvalgte modeller tilbyr ekstra støtte og sikkerhet under løfting.
  • Morse Drum Verti-Karrier løftere har en vekslende gripefunksjon som løfter tromlene ved å gripe under toppfelgene og en automatisk låsemekanisme for å forhindre utilsiktet frigjøring av lasten.
  • Noen modeller liker horisontale trommelløftekroker har et tett hode som forblir intakt hele veien og en avtagbar topp med lokk for å feste enheten sikkert. Disse modellene er videre integrert med stenger i rustfritt stål og gnistbestandige løfteringer og kroker i aluminium/legering av bronse.
  • Løfterne i 42-serien tilbyr både horisontale og off-vertikale driftsmoduser for å vippe og sette trommelen ned på siden.
  • Noen modeller inkluderer slanke gripere for å senke en trommel ned i en overpakke eller en bergingstrommel og har en selvjusterende tanglignende handling for automatisk grep.

Arbeidsmekanisme

  • Trommelløfterne er enkle og trygge å betjene i motsetning til tradisjonelt løfteutstyr.
  • Disse løfterne brukes i forbindelse med traverskraner og en kjetting for å holde og løfte trommelen ved hjelp av felgen.
  • Trommelens retningsfleksibilitet avhenger av kranbevegelsen og kan enkelt flyttes/flyttes/løsnes ved å låse opp trommelløfterens låsemekanisme.
  • Hvis kravet er å løfte og transportere fat med eller uten overkant, er bærbare trommelløftere et ideelt valg.
  • Disse hydrauliske trommelløfterne har svingbare hjul for å redusere friksjonstapene på fabrikkgulv.
  • De kan også vippe/rotere trommelen, slik at det indre innholdet flyter lett.

Standarder og godkjenninger

  • ANSI
  • SOM MEG
  • AWS

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke forholdsregler bør tas før håndtering av en trommel?

  • Før løfting/flytting bør brukeren sjekke for eventuelle skader og også sørge for at lokket/hetten er godt festet.
  • Ved håndtering av fat som inneholder farlig pulver/olje, bør brukeren bruke PPE-sett.
  • Trommelløftere bør være ordentlig låst for å forhindre ulykker og sjanser for skade forårsaket av et trommelfall.

Hva er sikkerhetstipsene som må følges når du håndterer tromler?

  • Tunge fat bør håndteres med riktig utstyr for trommelhåndtering, som trommelløftere med underkrok, trommeltrucker eller gaffeltruckutstyr.
  • Forhold som ujevne eller glatte gulv og begrensede plasser kan innebære større risiko. Plast- og fiberfat bør håndteres med største forsiktighet i slike situasjoner.
  • Man bør være ekstremt forsiktig når man bruker gaffeltruck. Bladene på gaffeltrucken kan lett trenge gjennom trommelen og kan forårsake søl.

Hva er de egnede forholdene for å bruke Morse Drum overliggende trommelløftere?

Morse trommelløftere er egnet for bruksområder der trommel kun kan løftes i oppreist stilling. I tillegg brukes de i anlegg som har et integrert kransystem for støtte under drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?