MORSE DRUM 86S-FP Trommelløfter med underkrok med gaffellommer, ingen tilt og 454 kg kapasitet | AF6EYF

MORSE DRUM 86S-FP underkrok trommelløfter med gaffellommer, ingen tilt og 454 kg kapasitet

På lager
Vare: AF6EYF Modell: 86S-FP

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelløfter med underkrok
Kapasitet1000 lbs.
Trommekapasitet55 Gallon
Trommel Dia.22 "til 23.5"
Trommehøyde23 "til 38"
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
InkludererGaffellommer
MaterialeKarbonstål
annenGaffellommer
Total høyde49.25 "
Total lengde25.5 "
Samlet bredde24
GnistbestandigNei
vippenone
typenVertikal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.1
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8431200008
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flytt lastede trommer med kran eller heis med denne løfteren under kroken
    • Designet for å støtte stål-, fiber- eller plasttromler
    • Nyt forbedret kontroll med denne løfterens allsidige gaffeltrucklommer
    • Bygget for å støtte opptil 454 kg
    • Har plass til en trommel på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMaterialeAnnenPris
MORSE TROMMEL 86 underkrok trommelløfter, 1000 lb holdekapasitet, karbonstål, ingen tilt | AF6EYB 30CM65 861000 lbs.Karbonstål-5 875 NOK
MORSE TROMMEL 86-SS Trommelløfter med underkrok, 304 rustfritt stål, 1000 lb holdekapasitet | AF6EYC 86-SS1000 lbs.Rustfritt stål-23 327 NOK
MORSE DRUM 86S-2D Dobbel trommelløfter med støtte under trommelen, ingen tilt, 454 kg Kapasitet | AF6EYD 86S-2D1000 lbs.Karbonstål-32 740 NOK
MORSE DRUM 86S-2LP Trommelløfter med underkrok med 2 løftepunkter. 454 kg Kapasitet | AF6EYE 86S-2LP1000 lbs.Karbonstål-9 488 NOK
MORSE DRUM 86S-FPHD Trommelløfter under kroken med gaffellommer og 907 kg kapasitet | AF6EYG 86S-FPHD2000 lbs.Karbonstål-48 510 NOK
MORSE DRUM 86S-3LP tilpasset trommelløfter med underkrok, 1000 pund kapasitet | CD8YUQ 86S-3LP1000 lbs.Karbonstål-10 290 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 86S-FP underkrok trommelløfter med gaffellommer, ingen tilt og 454 kg kapasitet
15 234 NOK / enhet