Ved å bruke Morse 86-SS trommelløfter kan operatøren løfte, skifte og tømme fat. Denne vertikale trommelløfteren kan holde laster opp til 1000 lb og beskytter ansatte mot fysisk skade, samt øker produktiviteten. I følge Amerikansk nasjonal standard ASME B30.20, har denne Morse trommelløfteren blitt fabrikktestet på 125 % av nominell kapasitet. Et sertifikat for belastningstesten følger med hver enhet. Morse 86-SS trommelløfter er produsert med høykvalitets 304 rustfritt stål for stabilitet under transport. Trommelen kan festes ved hjelp av nettstropper og sperremekanisme med positivt grep. Den har en stang i bunnen for å støtte trommelen slik at trommelen kan transporteres trygt uten å falle ut. Når den er fullastet, bærer Morse 86 trommelløfteren trommelen uten å vippe den.
Bruksområder:
Morse 86-SS trommelløfter brukes til å effektivt og trygt laste og losse tromler med høyder fra 23 til 38 tommer. Den er i stand til å gripe, løfte og flytte stålfat og fat, samt plast- og fiberfat på byggeplasser, brygger og mesaniner. Denne trommelløfteren løfter fat og tømmer dem i maskiner eller i fyllingslinjer under produksjonsprosessen.
Egenskaper:
- Dette ANSI / ASME B30.20-kompatibel Morse 86-SS under krokløpsløfteren transporterer tromler ved å løfte dem vertikalt ved hjelp av taljer, monorails eller kraner.
- Tønneløfteren er mye brukt i oljerigger, dokker, byggeplasser og mesaniner.
- Den har 304 rustfritt stålkonstruksjon for enkel vaskbarhet uten rustdannelse og effektivitet i generelle vedlikeholdsapplikasjoner. Morse 86-SS løfteren kan bære tromler som veier opptil 1000 lb. Hver enhet leveres med et lasttestsertifikat, testet kl. 125 % av nominell lastekapasitet.
- Denne modellen er også tilgjengelig i en versjon av karbonstål (Morsetromme 86).
- Denne tønneløfteren kommer med en bunnstang og cinch-stropp for en løft opp skrallestøtte cinching-mekanisme som gir ekstern støtte og manøvrering av containeren under løfting.
- Denne enheten kan brukes med 55 gallon (208 liter) fat med diametere mellom 56 og 60 cm. For trommer med mindre diameter tilbyr Morse adaptere med diameter som selges separat.
- Morse trommelløfter kan brukes sammen med forskjellige rimmed/kantløse stål-, fiber- og plastfat. Den kan festes til en gaffeltruck ved hjelp av en Morse gaffelfeste krok.
Kompatibelt tilbehør:
- Morse 6314SSI-P rustfritt stål cinch kjede & skralle: Disse rustfritt stål cinch kjeder og skralle er ideelle for bruk med etsende eller slipende materialer. En operatør kan stramme kjettingen rundt trommelen for å feste den i trommelløfteren.
- Morse 284 gaffelkroker: Morse 86-SS trommelløfter er festet til gaffeltrucker ved hjelp av disse gaffelkrokene for å gi en rask og kostnadseffektiv metode for løfting og posisjonering av tromler.
- Morse 55 / 30-serien trommeldiameteradaptere: Disse trommeldiameteradaptere lar operatøren håndtere en trommel med mindre diameter med samme Morse-trommelhåndterer. Ved å sette inn diameteradapteren reduseres grepsdiameteren som kreves for å passe en trommel som er mindre enn standardstørrelsen, i trommelløfteren.
Standarder og godkjenninger:
- Morse 86-SS under kroktrommelløfteren er konstruert i samsvar med internasjonale standarder som Amerikansk nasjonal standard ASME B30.20 for å forbedre ytelsen og beskytte miljøet.
Installasjon:
- For å løfte og flytte stående tromler kan Morse 86-SS under kroktrommelløfteren festes til en talje- eller krankrok.
- En skrallemekanisme med positiv gripemekanisme rundt trommelen kan brukes til å feste trommelen ved hjelp av en nettstropp.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvorfor velge Morse 86-SS trommelløfter?
A. Morse 86-SS trommelløfter brukes til å løfte lastet fat ved hjelp av en kran koblet til kroken. Det hjelper å laste og losse fat for transport. Denne trommelløfteren kommer med støtte under trommelen og et positivt grep rundt trommelen. Den er laget av perleblåst type 304 rustfritt stål for utmerket strukturell stivhet.
Q. Hvor mye last kan Morse 86-SS håndtere?
A. Morse 86-SS trommelløfteren støtter belastninger på opptil 1000 lb.
Sp. Hva er tilgjengelig tilbehør for Morse 86-SS?
A. En liste over Morse 86-SS trommelløfterens kompatible tilbehør er presentert nedenfor:
- Med Morse 284 gaffelkroker kan brukere feste Morse 86-SS trommelløftere til gaffeltrucker for rask og kostnadseffektiv trommelløfting og posisjonering.
- Til tross for den lille diameteren til Morse-trommelhåndtererne, lar Morse 55 / 30-seriens adaptere operatøren håndtere tromlene med samme håndtak. Ved å sette inn diameteradapteren reduseres grepsdiameteren som kreves for å passe en trommel som er mindre enn standardstørrelsen, i trommelløfteren.
- 6314SS-P rustfritt stål cinch-kjede og skralle gir en overlegen erstatning for standard nettstropper og skralle. Operatøren kan stramme kjettingen rundt trommelen for å feste den i trommelløfteren.
Sp. Løfter Morse 86-SS trommer i forskjellige størrelser?
A. Ja, Morse 86-SS trommelløftere støtter trommer med diametre og høyder fra henholdsvis 22 til 23.5 tommer (55.9 cm til 59.7 cm) og 23 til 38 tommer (58.4 cm til 96.5 cm).
Sp. Fungerer Morse 86-SS med gaffeltrucker?
A. Bruk Morse 284 gaffelkroker med Morse 86-SS løfteren for å montere løfteren sikkert på en gaffeltruck.
Sp. Hvilke sikkerhetsprosedyrer for trommelhåndtering bør jeg være oppmerksom på når jeg bruker Morse 86-SS trommelløfter?
A. Det er alltid tilrådelig å flytte tunge tromler med trommelutstyr designet spesielt for dette formålet, for eksempel Morse 86-SS trommelløfter. Ved feil håndtering kan en tung trommel forårsake alvorlige skader, skade trommelen, kaste bort verdifullt innhold eller til og med forurense miljøet. Bruk av trommelutstyr og riktige metoder for håndtering av trommel må læres opp til alle ansatte.