MORSE DRUM 90S-HD Trommelløfter med underkrok, 907 kg Kapasitet | AF6EYP

MORSE DRUM 90S-HD Trommelløfter under kroken, 907 kg Kapasitet

På lager
Vare: AF6EYP Modell: 90S-HD

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 842 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelløfter med underkrok
Kapasitet2000 lbs.
Trommel Dia.22 1/16 "til 22 7/16"
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStål
MaterialeKarbonstål
GnistbestandigNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ligner på Morse Drum 90 Verti-karrier, men med en maksimal kapasitet på 2000 lb / 907 kg
    • For bruk med 55 liter / 210 liter rammede ståltromler med et sikkert lokk
    • Kan brukes sammen med Morse Drum 284 krokfeste, som har en maksimal vektbelastning på 907 kg
    • Inkluderer lasttestsertifikat vurdert til ANSI-standarder

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.KapasitetTrommelstørrelseMaterialePris
MORSE DRUM 90 trommelløfter med underkrok, 208 liter, 454 kg Kapasitet | AF6EYJ 9022 1/16 "til 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Karbonstål4 891 NOK
MORSE TROMMEL 90-30 Trommelløfter med underkrok, 113 liter, 454 kg Kapasitet | AF6EYK 90-3018 1/16 "til 18 7/16"1000 lbs.30 gal.Karbonstål5 292 NOK
MORSE TROMMEL 90-85 Trommelløfter med underkrok, 322 liter, 454 kg Kapasitet | AF6EYL 90-8525 1/16 "til 25 7/16"1000 lbs.85 gal.Karbonstål8 507 NOK
MORSE DRUM 90M trommelholder med underkrok, 208 liter, 454 kg kapasitet, gnistbestandig | AF6EYM 90M22 1/16 "til 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Karbonstål-
RFQ
MORSE TROMMEL 90-SS Trommelløfter med underkrok, 208 liter, 454 kg Kapasitet, SS | AF6EYN 90-SS22 1/16 "til 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Rustfritt stål11 961 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 90S-HD Trommelløfter under kroken, 907 kg Kapasitet
18 842 NOK / enhet