Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 2RGA2 Dørbeskyttelsesplate 8H x 40W Aluminium | AH2QGE

BATTALION 2RGA2 Dørbeskyttelsesplate 8H x 40W Aluminium

På lager
Vare: AH2QGE Modell: 2RGA2
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
685NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørbeskyttelsesplate
FinishDull
maskinvareInkludert
Høyde8"
Type sparkeplateSpark / båre
MaterialeAluminum
Tykkelse0.05 "
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeTykkelseBreddePris
BATTALION 2RGF7 Dørbeskyttelsesplate 34h x 42w Aluminium | AC3CCP 2RGF7Diamantbane34 "0.063 "42 "-
RFQ
BATTALION 2RFZ8 Dørbeskyttelsesplate 8H x 36W Aluminium | AH2QGC 2RFZ8Dull8"0.05 "36 "581NOK
BATTALION 2RGA1 Dørbeskyttelsesplate 12H x 36W Aluminium | AH2QGD 2RGA1Dull12 "0.05 "36 "856NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 2RGA2 Dørbeskyttelsesplate 8H x 40W Aluminium
685NOK / enhet