Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 2RGA1 Dørbeskyttelsesplate 12H x 36W Aluminium | AH2QGD

BATTALION 2RGA1 Dørbeskyttelsesplate 12H x 36W Aluminium

På lager
Vare: AH2QGD Modell: 2RGA1

Få tak i det Mai 6, mandag
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
849NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørbeskyttelsesplate
FinishDull
maskinvareInkludert
Høyde12 "
Type sparkeplateSpark / båre
MaterialeAluminum
Tykkelse0.05 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.149
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeTykkelseBreddePris
BATTALION 2RGF7 Dørbeskyttelsesplate 34h x 42w Aluminium | AC3CCP 2RGF7Diamantbane34 "0.063 "42 "-
RFQ
BATTALION 2RFZ8 Dørbeskyttelsesplate 8H x 36W Aluminium | AH2QGC 2RFZ8Dull8"0.05 "36 "576NOK
BATTALION 2RGA2 Dørbeskyttelsesplate 8H x 40W Aluminium | AH2QGE 2RGA2Dull8"0.05 "40 "665NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 2RGA1 Dørbeskyttelsesplate 12H x 36W Aluminium
849NOK / enhet