SANI-LAV 56WBL Vaskestasjon 60 Tommer Lengde 20 Tommer Bredde 18 Tommer Høyde | AD3LVK 40D738

SANI-LAV 56WBL Vaskestasjon 60 Tommer Lengde 20 Tommer Bredde 18 Tommer Høyde

På lager
Vare: AD3LVK Modell: 56WBLKryssreferanse: 40D738

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskestasjon
ADA-kompatibelNei
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak10 "
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde8"
Skålformrektangulær
Skålstørrelse57 "x 16-1 / 2"
FARGESølv
Avløpsåpning2"
Kranhull Dia.7 / 8 "
KranoperasjonSensor
FinishSatin
Strømningshastighet1.5 gpm
Måler16
MonteringstypeWall
Antall hull3
Antall stasjoner3
Total høyde18 "
Total lengde60 "
Samlet bredde20 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.82
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)162.56
HS kode7324100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullTilbake SplashSkåledybdeAntall stasjonerTotal høydeTotal lengdeSidesprutMed kran / Uten kranPris
SANI-LAV 54W1 Vaskestasjon 40 tommer lengde 20 tommer bredde 18 tommer høyde | AB7KPF 23PH41 54W11Ja8"218 "40 "NeiMed kran27 898 NOK
SANI-LAV 54FSL vaskestasjon 40 tommer lengde 20 tommer bredde 45 tommer høyde | AD3LUU 40D723 54FSL2Ja8"245 "40 "NeiMed kran38 605 NOK
SANI-LAV 54FFL Vaskestasjon 40 tommer lengde 20 tommer bredde 45 tommer høyde | AD3LUV 40D724 54FFL4Ja8"245 "40 "NeiMed kran38 744 NOK
SANI-LAV 54FAL Vaskestasjon 40 tommer lengde 20 tommer bredde 45 tommer høyde | AD3LUW 40D725 54FAL2Ja8"245 "40 "NeiMed kran53 284 NOK
SANI-LAV 54FBL Vaskestasjon 40 tommer lengde 20 tommer bredde 45 tommer høyde | AD3LUX 40D726 54 XNUMX FBL2Ja8"245 "40 "NeiMed kran53 230 NOK
SANI-LAV 54WSL Vaskestasjon 40 tommer lengde 20 tommer bredde 18 tommer høyde | AD3LUY 40D727 54WSL2Ja8"218 "40 "NeiMed kran29 031 NOK
SANI-LAV 54WFL Bærbar Vaskestasjon 40 Tommer Lengde 20 Tommer Bredde | AD3LUZ 40D728 54WFL4Ja8"218 "40 "NeiMed kran30 565 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANI-LAV 56WBL Vaskestasjon 60 Tommer Lengde 20 Tommer Bredde 18 Tommer Høyde
58 629 NOK / enhet