Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE DRUM 41M Horisontal trommelløftekrok, gnistbestandig, 454 kg Kapasitet | AF6EXY

MORSE DRUM 41M horisontal trommelløftekrok, gnistbestandig, 454 kg kapasitet

På lager
Vare: AF6EXY Modell: 41M
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
2 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
Kapasitet1000 lbs.
Trommekapasitet55 Gallon
Trommehøyde34 "til 36"
Trommelstørrelse55 gal.
MaterialeAluminium/bronselegering
GnistbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Under-kroken-feste for rotering og helling av fat med kran
    • Designet for å støtte ståltromler
    • Laget med gnistbestandige deler for å sikre trygge arbeidsforhold
    • Bygget for å støtte opptil 454 kg
    • Har plass til en trommel på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellGnistbestandigKapasitetPris
MORSE DRUM 41 Horisontal trommelløftekrok, 454 kg Kapasitet | AF6EXX 8A372 41Nei1000 lbs.1 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 41M horisontal trommelløftekrok, gnistbestandig, 454 kg kapasitet
2 111 NOK / enhet