MORSE DRUM 92M Trommelløfter, gnistbestandig, 45.7 cm Til 66.0 cm, 454 kg Kapasitet | AF6EYX

MORSE DRUM 92M trommelløfter, gnistbestandig, 45.7 cm til 66.0 cm, 454 kg Kapasitet

Vare: AF6EYX Modell: 92M

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelløfter med underkrok
Kapasitet1000 lbs.
Trommel Dia.18 "til 26"
Trommelstørrelse30 til 85 gal.
Trommel Typerimmed
MaterialeStål
GnistbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse Drum 92M er en trommelløfter med gnistsikker konstruksjon for å forhindre brannfare, ideelt brukt til å løfte fat fylt med brennbart innhold.
    • Den har tanglignende grep som kan monteres på toppen av trommene og brukes til å laste en oppreist trommel på Hydra-Lift Drum Roller og Tumblr.

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.MaterialePris
MORSE TROMMEL 92 fatløfter, 45.7 cm til 66.0 cm diameter, 454 kg kapasitet | AF6EYU 30CM66 9218 "til 26"Karbonstål3 898 NOK
MORSE TROMMEL 92-30 Trommelløfter, 38.1 cm Til 58.4 cm Dia., 454 kg Kapasitet | AF6EYV 92-3015 "til 23"Karbonstål3 861 NOK
MORSE TROMMEL 92-30SS Trommelløfter, 304 rustfritt stål, 38.1 cm Til 58.4 cm, 454 kg Cap | AF6EYW 92-30 SS15 "til 23"Rustfritt stål8 226 NOK
MORSE TROMMEL 92-SS Trommelløfter, 304 Rustfri, 45.7 cm Til 66.0 cm Dia., 454 kg Kapasitet | AF6EYY 92-SS18 "til 26"Rustfritt stål8 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 92M trommelløfter, gnistbestandig, 45.7 cm til 66.0 cm, 454 kg Kapasitet