MORSE TROMMEL 92-SS Trommelløfter, 304 Rustfri, 45.7 cm Til 66.0 cm Dia., 454 kg Kapasitet | AF6EYY

MORSE DRUM 92-SS trommelløfter, 304 rustfri, 45.7 cm til 66.0 cm Dia., 454 kg Kapasitet

På lager
Vare: AF6EYY Modell: 92-SS

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 551 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelløfter med underkrok
Kapasitet1000 lbs.
Trommel Dia.18 "til 26"
Trommelstørrelse30 til 85 gal.
Trommel Typerimmed
FinishPerleblast
KlasseGrade 304
MaterialeRustfritt stål
GnistbestandigNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Transport lastede trommer med kran eller heis med denne løfteren under kroken
    • Bygget for å håndtere stål-, fiber- eller plasttromler
    • Designet for å håndtere opptil 454 kg
    • Har plass til en trommel på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.MaterialePris
MORSE TROMMEL 92 fatløfter, 45.7 cm til 66.0 cm diameter, 454 kg kapasitet | AF6EYU 30CM66 9218 "til 26"Karbonstål3 591 NOK
MORSE TROMMEL 92-30 Trommelløfter, 38.1 cm Til 58.4 cm Dia., 454 kg Kapasitet | AF6EYV 92-3015 "til 23"Karbonstål3 861 NOK
MORSE TROMMEL 92-30SS Trommelløfter, 304 rustfritt stål, 38.1 cm Til 58.4 cm, 454 kg Cap | AF6EYW 92-30 SS15 "til 23"Rustfritt stål8 226 NOK
MORSE DRUM 92M Trommelløfter, gnistbestandig, 45.7 cm Til 66.0 cm, 454 kg Kapasitet | AF6EYX 92M18 "til 26"Stål-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 92-SS trommelløfter, 304 rustfri, 45.7 cm til 66.0 cm Dia., 454 kg Kapasitet
8 551 NOK / enhet