MORSE DRUM 86S-NDT underkrok Custom Drum Lifter | AF6EYH

MORSE DRUM 86S-NDT underkrok tilpasset trommelløfter

På lager
Vare: AF6EYH Modell: 86S-NDT

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 865 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelløfter med underkrok
Kapasitet1000 lbs.
FARGEBlå
Trommekapasitet55 Gallon
Trommel Dia.22 "til 23.5"
Trommehøyde23 "til 38"
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
FinishBlå
MaterialeKarbonstål
Total høyde49.25 "
Total lengde25.5 "
Samlet bredde24
GnistbestandigNei
vippenone
typenVertikal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrommelstørrelseMaterialePris
MORSE DRUM 90S-NDT trommelløfter med underkrok, last og sveisetest | AF6EYQ 90S-NDT55/85 gal.Karbonstål16 771 NOK
MORSE DRUM 91S-NDT trommelløfter, last og sveisetest | AF6EYT 91S-NDT55/85 gal.Stål13 096 NOK
MORSE TROMMEL 92-30S-NDT Trommelløfter med underkrok, last og sveisetest | AF6EYZ 92-30S-NDT-Stål14 967 NOK
MORSE TROMMEL 92-5S-NDT Trommelløfter med underkrok, last og sveisetest | AF6EZA 92-5S-NDT-Stål14 700 NOK
MORSE DRUM 92S-NDT trommelløfter, last og sveisetest med underkrok | AF6EZB 92S-NDT-Stål14 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 86S-NDT underkrok tilpasset trommelløfter
28 865 NOK / enhet