Sylindermonteringsutstyr

filtre

SPEEDAIRE -

Fotbrakett passer til sylindere

StilModellBore Dia.passerMonterTotal lengdePris (eks. mva)
A5VKV52"2 "boringFotbrakett3.12 "187NOK
A5VKW53 / 4 "3/4 "boringFotbrakett1.62 "365NOK
B5VMG840mm40mmDreiebrakett54mm578NOK
B5VMG950mm50mmDreiebrakett65mm656NOK
B5VMH180mm80mmDreiebrakett88mm949NOK
SPEEDAIRE -

Flensmontering

StilModellBore Dia.Pris (eks. mva)
A6X4722"255NOK
A6X4742-1 / 2 "364NOK
A6X4783-1 / 4 "403NOK
SPEEDAIRE -

Sentermonteringssett

SPEEDAIRE senterfester er tilbehøret som kreves for å montere luftsylindere i den monteringsstilen du ønsker og forsterke basen. De kan gi større stivhet og styrke, og reduserer sjansen for feiljustering. Velg fra et bredt utvalg av monteringssentre, tilgjengelig i 1, 1-1/2, 1-1/41 og 2 tommers borediameter på Raptor Supplies.

StilModellBore Dia.Pris (eks. mva)
A3FE481"615NOK
A3FE501-1 / 2 "745NOK
A3FE491-1 / 4 "731NOK
A3FE512"933NOK
PARKER -

Aluminiumskinner for stang

Parkers gaffelstangsett er designet for montering av pneumatiske sylindre i hydrauliske applikasjoner. Disse settene inkluderer en dreietapp, stanggaffel, to holderringer og en låsemutter for rask montering. Disse enhetene har aluminiumskonstruksjon for utmerket korrosjonsmotstand, lav tetthet og formbarhet. Stangspalten aksepterer pinnen ved hjelp av holderringene og mutteren for å holde sammenstillingen sikkert, og gir dermed stor stivhet og reduserer sjansene for feiljustering. Velg fra et bredt utvalg av disse gaffelstangsettene, tilgjengelig i 0.38, 0.5 og 0.75 tommers lengdevarianter.

StilModellBore Dia.passerTotal lengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AL0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 PT61NOK
AL0713003001-1/161-1 / 16 "boring0.5 "5 / 16-24 PT82NOK
AL0713005001-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 PT135NOK
AL0713002003 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" boring0.5 "1 / 4-28 PT88NOK
AL0713001007 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" boring0.38 "10-32 UNF74NOK
SPEEDAIRE -

Clevis Brakett

StilModellBore Dia.passerMonterTotal lengdePris (eks. mva)
A5VNY31-1 / 2, 2 "1-1 / 2, 2 "boringClevis Brakett-674NOK
B5VLY11-1/2, 2, 2-1/21 1/2 ", 2", 2 1/2 "boring sylindereclevis3.5 "bred x 3.5" lang x 2 "høy747NOK
A5VNY21-1 / 8 "1-1 / 8 "boringClevis Brakett-622NOK
A5VNY42-1 / 2, 3 "2-1 / 2, 3 "boringClevis Brakett-730NOK
A5VNY54"4 "boringClevis Brakett-1 482NOK
C5VMG240mm40mmClevis Brakett56mm316NOK
D5VME740mm40mmGaffelbrakett GA-399NOK
D5VME240mm40mmClevis Brakett MP2 Type-406NOK
E5VMF350mm50mmClevis Brakett65mm477NOK
C5VMG350mm50 mm og 63 mmClevis Brakett74mm315NOK
D5VME850mm50mmGaffelbrakett GA-633NOK
D5VME350mm50mmClevis Brakett MP2 Type-633NOK
D5VME963mm63mmGaffelbrakett GA-669NOK
D5VME463mm63mmClevis Brakett MP2 Type-567NOK
D5VME580mm80mmClevis Brakett MP2 Type-825NOK
C5VMG480mm80 mm og 100 mmClevis Brakett92mm961NOK
E5VMF6100mm100mmDreiebrakett115mm953NOK
D5VME6100mm100mmClevis Brakett MP2 Type-953NOK
D5VMF1100mm100mmGaffelbrakett GA115mm953NOK
SPEEDAIRE -

Monteringsbraketter

SPEEDAIRE monteringsbraketter brukes til å holde gjenstander sammen, og gir en sikker installasjon av utstyret. Velg fra en rekke av monteringsbrakettene fra SPEEDAIRE, tilgjengelig for bruk med forskjellige regulatorer og filtre.

StilModellBore Dia.For bruk påSakMaterialeMonterTotal lengdePris (eks. mva)
A22UX68--MonteringsbrakettStålFlensmontering-1 477NOK
B4 12 ZKXNUMX-MiniatyrregulatorMonteringsbrakett---87NOK
CPN31XG7006G--Monteringsbrakett---6 257NOK
DPN31XG6207G--Monteringsbrakett---2 994NOK
E4 57 ZKXNUMX-MellomregulatorMonteringsbrakett---128NOK
CPN31XG6907G--Monteringsbrakett---5 269NOK
F4 73 ZKXNUMX-Kompakt regulatorMonteringsbrakett---99NOK
G4 63 ZKXNUMX-Kraftig regulatorMonteringsbrakett---281NOK
DPN31XG6108G--Monteringsbrakett---2 974NOK
H4 34 ZKXNUMX-Mellomliggende og standard (brukes med nr. 4ZK35)Monteringsbrakett---70NOK
I4 50 ZKXNUMX-Standard regulatorMonteringsbrakett---201NOK
J4 72 ZKXNUMX-Kraftige filtreMonteringsbrakett---515NOK
K4 53 ZKXNUMX-MellomMonteringsbrakett---195NOK
K4 42 ZKXNUMX-standardMonteringsbrakett---214NOK
K4 29 ZKXNUMX-Universal, kompakt filterMonteringsbrakett---160NOK
L4 71 ZKXNUMX-MiniatyrMonteringsbrakett---121NOK
DPN31XG6407G--Monteringsbrakett---3 520NOK
M6X4771-1/2 - 2-1/2"-Beslag av støpejern---323NOK
N5VDZ91-1/2, 2, 2-1/2"-MonteringsbrakettRustfritt stålRod Clevis2"1 942NOK
M5VEA11-1/2, 2, 2-1/2"-MonteringsbrakettRustfritt stålØyebrakett2.5 "2 173NOK
O6X4833-1 / 4 - 4 "-Beslag av støpejern---489NOK
P6X4814"-Støpejernstang bak Clevis---492NOK
M1A0196"-Beslag av støpejern---789NOK
P1A0176"-Støpejernstang bak Clevis---1 051NOK
SPEEDAIRE -

Brakett Clevis

StilModellBore Dia.Pris (eks. mva)
A6X4711-1 / 2 "371NOK
B6X4732"461NOK
A6X4752-1 / 2 "379NOK
A6X4793-1 / 4 "636NOK
SPEEDAIRE -

Selvjusterende koblinger

SPEEDAIRE selvjusterende koblinger er monteringsutstyr for luftsylinder, som brukes til å forenkle problemer med sylinderinnretting ved å kompensere for vinkelfeil og sideforskyvning på både forlengelses- og tilbaketrekningsslag. Velg fra et bredt utvalg av disse selvjusterende koblingene, tilgjengelig i 14000 34000, 37000 XNUMX og XNUMX XNUMX pund driftskraftvarianter på Raptor Supplies.

StilModellSamlet Dia.Total lengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A1A3131-1 / 4 "2.75 "1 / 2-20617NOK
A1A3141-3 / 4 "3.437 "3 / 4-16947NOK
A1A3152-1 / 2 "4 9 / 16 "1-141 288NOK
SPEEDAIRE -

Mount Clevis Rod 6 in

ModellSakPris (eks. mva)
1A018AA8TLK919NOK
SPEEDAIRE -

Brakettbryterfeste

ModellSakPris (eks. mva)
4MY51AD8VRN35NOK
SPEEDAIRE -

Monter fremre flens

ModellSakPris (eks. mva)
1A442AA8TTE17NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?