Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6X473 Brakett Clevis 2 In | AF2PPP

SPEEDAIRE 6X473 Brakett Clevis 2 In

På lager
Vare: AF2PPP Modell: 6X473
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
461NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpejernstang bak Clevis
Bore Dia.2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8412909025
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
SPEEDAIRE 6X471 Brakett Clevis | AF2PPM 6X4711-1 / 2 "371NOK
SPEEDAIRE 6X475 Brakett Clevis | AF2PPR 6X4752-1 / 2 "379NOK
SPEEDAIRE 6X479 Brakett Clevis | AF2PPW 6X4793-1 / 4 "636NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6X473 Brakett Clevis 2 In
461NOK / enhet