Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6X475 Brakett Clevis | AF2PPR

SPEEDAIRE 6X475 Brakett Clevis

På lager
Vare: AF2PPR Modell: 6X475
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
379NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpejernstang bak Clevis
Bore Dia.2-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318290000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
SPEEDAIRE 6X471 Brakett Clevis | AF2PPM 6X4711-1 / 2 "371NOK
SPEEDAIRE 6X473 Brakett Clevis 2 In | AF2PPP 6X4732"461NOK
SPEEDAIRE 6X479 Brakett Clevis | AF2PPW 6X4793-1 / 4 "636NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6X475 Brakett Clevis
379NOK / enhet