Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6X479 Brakett Clevis | AF2PPW

SPEEDAIRE 6X479 Brakett Clevis

På lager
Vare: AF2PPW Modell: 6X479
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
636NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpejernstang bak Clevis
Bore Dia.3-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8412909025
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
SPEEDAIRE 6X471 Brakett Clevis | AF2PPM 6X4711-1 / 2 "371NOK
SPEEDAIRE 6X473 Brakett Clevis 2 In | AF2PPP 6X4732"461NOK
SPEEDAIRE 6X475 Brakett Clevis | AF2PPR 6X4752-1 / 2 "379NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6X479 Brakett Clevis
636NOK / enhet