Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6X472 Flensmontering 2 In | AF2PPN

SPEEDAIRE 6X472 flensfeste 2 tommer

På lager
Vare: AF2PPN Modell: 6X472
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStål foran / bak flensmonteringssett
Bore Dia.2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307915010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
SPEEDAIRE 6X474 Flensfeste 2 1/2 In | AF2PPQ 6X4742-1 / 2 "364NOK
SPEEDAIRE 6X478 Flensmontering 3 1/4 tommer | AF2PPV 6X4783-1 / 4 "403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6X472 flensfeste 2 tommer
255NOK / enhet