Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6X474 Flensfeste 2 1/2 In | AF2PPQ

SPEEDAIRE 6X474 Flensfeste 2 1/2 In

På lager
Vare: AF2PPQ Modell: 6X474
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
364NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStål foran / bak flensmonteringssett
Bore Dia.2-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8412909025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
SPEEDAIRE 6X472 Flensmontering 2 In | AF2PPN 6X4722"255NOK
SPEEDAIRE 6X478 Flensmontering 3 1/4 tommer | AF2PPV 6X4783-1 / 4 "403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6X474 Flensfeste 2 1/2 In
364NOK / enhet