Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L071300100 Gaffelstangsett 0.38 tommer. | AG6XEZ 49J951

PARKER L071300100 Gaffelstangsett 0.38 tommer.

På lager
Vare: AG6XEZ Modell: L071300100Kryssref: 49J951
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Rod Kit
Bore Dia.7 / 16, 9 / 16
passer7/16 "/ 9/16" boring
MaterialeAluminum
Total lengde0.38 "
Trådstørrelse10-32 UNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8412909025

Produktdetaljer:

    • Monteringstype: Fotbrakett

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.passerTotal lengdeTrådstørrelsePris
PARKER L071300200 Gaffelstangssett 0.5in. | AG6XEG 49J943 L0713002003 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" boring0.5 "1 / 4-28 PT88NOK
PARKER L071300300 Gaffelstangssett 0.5in. | AG6XEH 49J945 L0713003001-1/161-1 / 16 "boring0.5 "5 / 16-24 PT82NOK
PARKER L071300500 Clevis Rod Kit 0.75 tommer. | AG6XER 49J940 L0713005001-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 PT135NOK
PARKER L071300400 Clevis Rod Kit 0.75 tommer. | AG6XEV 49J947 L0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 PT61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L071300100 Gaffelstangsett 0.38 tommer.
74NOK / enhet