Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L071300300 Gaffelstangssett 0.5in. | AG6XEH 49J945

PARKER L071300300 Gaffelstangsett 0.5 tommer.

På lager
Vare: AG6XEH Modell: L071300300Kryssref: 49J945
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Rod Kit
Bore Dia.1-1/16
passer1-1 / 16 "boring
MaterialeAluminum
Total lengde0.5 "
Trådstørrelse5 / 16-24 PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.99
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8412909025

Produktdetaljer:

    • Monteringstype: Pivot Bracket

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.passerTotal lengdeTrådstørrelsePris
PARKER L071300200 Gaffelstangssett 0.5in. | AG6XEG 49J943 L0713002003 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" boring0.5 "1 / 4-28 PT88NOK
PARKER L071300500 Clevis Rod Kit 0.75 tommer. | AG6XER 49J940 L0713005001-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 PT135NOK
PARKER L071300400 Clevis Rod Kit 0.75 tommer. | AG6XEV 49J947 L0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 PT61NOK
PARKER L071300100 Gaffelstangsett 0.38 tommer. | AG6XEZ 49J951 L0713001007 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" boring0.38 "10-32 UNF74NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L071300300 Gaffelstangsett 0.5 tommer.
82NOK / enhet