Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3FE51 Monteringssenter 2 In | AC9APU

SPEEDAIRE 3FE51 Monteringssenter 2 In

På lager
Vare: AC9APU Modell: 3FE51

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
933NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentermonteringssett med maskinvare
Bore Dia.2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302416080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
SPEEDAIRE 3FE48 Monteringssenter 1 tommer | AC9APQ 3FE481"615NOK
SPEEDAIRE 3FE49 Monteringssenter | AC9APR 3FE491-1 / 4 "731NOK
SPEEDAIRE 3FE50 monteringssenter | AC9APT 3FE501-1 / 2 "745NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FE51 Monteringssenter 2 In
933NOK / enhet