BALDOR MOTOR Kjøletårnmotorer

Designet for miljøer med høy luftfuktighet; kan operere med optimal systemeffektivitet med variabel hastighetskontroll. Med Inpro / Seal-kombinasjonsslinger og labyrint-kontaktfrie akseltetninger for beskyttelse mot forurensninger. Tilgjengelig i F1- og fotmonteringstyper

filtre

BALDOR MOTOR -

Trefase kjøler/kjøletårnmotorer, to hastigheter, TEFC

StilModellProduksjonampsFrameFaseRevisjonRPMtypenSpenningPris (eks. mva)
ACTM1765T---3 tlf---460 V269 168NOK
ACTM1760T10 / 2.5 HP12.0/4.40L215T3-1755/875-460 / 460100 209NOK
ACTM1761T15 / 3.75 HP18.1/7.8254T3A1760/8850940M460127 071NOK
ACTM1762T20 / 5 HP24.4/9.30256T3-1770/885-460 / 460153 528NOK
ACTM1763T25 / 6.25 HP31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460178 611NOK
ACTM1764T30 / 7.5 HP36.6/14.1286T3-1775/885-460 / 460205 033NOK
ACTM1766T50 / 12.5 HP63/28326T3D1760/8701272M460-
RFQ
BCTM1767T60 / 15 HP-364T3F-A36052M460 / 460-
RFQ
BALDOR MOTOR -

Trefase TEAO kjøler/kjøletårnmotorer

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenSpenningPris (eks. mva)
AECTM4314T-136/68-D1780-A36062M230 / 460-
RFQ
BECTM2276T7021.4/10.794.2 LB-FTE118039 grader C0950M230/46046 360NOK
BECTM2332T7128.8/14.4146 LB-FTF118054 grader C0954M230/46092 846NOK
CCTM3768T7216.3-15/7.5-C1155-0736M208-230/46048 140NOK
CCTM2276T7224-21.8/10.9154 LB-FTF116065 grader0756M208-230/46058 744NOK
BECTM3768T7214.6/7.377.4 LB-FTD116061 grader0748M230/46057 088NOK
CCTM2332T7328.8/14.4139 LB-FTM117567 grader0946M230/46065 385NOK
BECTM4100T7540/20198 LB-FTD118058 grader C1042M230/460123 795NOK
CCTM3770T7622.3-20.6/10.373.7 LB-FTC176578 grader C0729M208-230/46042 292NOK
BECTM4102T7754/27276 LB-FTC118079 grader C1054M230/46093 366NOK
CCTM3665T7714.9-13.8/6.9-C1750-0633M208-230/46031 759NOK
BECTM3665T7914-13.2/6.648.3 LB-FTD175064 grader0641M208-230/46035 933NOK
CCTM3774T8027.5-26/13119.4 LB-FTD176090 grader C0733M208-230/46053 970NOK
BECTM4104T8076/38330 LB-FTE176076 grader C1056M230/460139 137NOK
BECTM3770T8119.8-19/9.569.8 LB-FTE177052 grader C0735M208-230/46047 946NOK
BECTM4110T8296/48386 LB-FTC177564 grader1254M230/460181 958NOK
BECTM3774T8326.5-24.4/12.2-C1760-0748M208-230/46064 328NOK
BECTM2333T8336.2/18.1152 LB-FTB176571 grader C0944M230/46085 395NOK
CCTM2334T8350/25204 LB-FTG1760110 grader C0760M230/46079 934NOK
CCTM2333T8340-37/18.5167.1 LB-FTK176083 grader0756M208-230/46071 708NOK
BECTM4103T8460/30235 LB-FTT177063 grader1046M230/460117 242NOK
BECTM2334T8448/24213 LB-FTQ176574 grader0952M230/46095 259NOK
CCTM4104T8472/36270 LB-FTK176084 grader C0964M230/460116 308NOK
CCTM4103T8458/29240 LB-FTJ176089 grader0956M230/46055 278NOK
BECTM4115T85116/58396 LB-FTA177579 grader C1272M230/460217 539NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?