BALDOR MOTOR ECTM2333T Chiller/Cooling Tower Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEAO, 254T Frame | AJ6RPN

BALDOR MOTOR ECTM2333T Kjøler/kjøletårnmotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 15 hk, TEAO, 254T ramme

På lager
Vare: AJ6RPN Modell: ECTM2333T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøletårnmotor
amps36.2/18.1
BaseRG
Nedbrytningsmoment152 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame254T
Dreiemoment med full belastning44.6 LB-FT
HP15
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 12
MonteringF1
Strøm uten belastning7.12 Amps
Antall poler04
Produksjon15
Fase3
Power Factor83
RevisjonB
RPM1765
Temp. Stige71 grader C
typen0944M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 125.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 83.4 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1260E
    • Opptrekksmoment: 69.5 LB-FT
    • Startstrøm: 125 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenSpenningPris
BALDOR MOTOR CTM2276T Kjøle-/kjøletårnmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEAO, 254T Ramme | AJ6QMR CTM2276T7224-21.8/10.9154 LB-FTF116065 grader0756M208-230/46058 744 NOK
BALDOR MOTOR CTM2332T Kjøle-/kjøletårnmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEAO, 256T Ramme | AJ6QMT CTM2332T7328.8/14.4139 LB-FTM117567 grader0946M230/46065 385 NOK
BALDOR MOTOR CTM2333T Kjøler/kjøletårnmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEAO, 254T Ramme | AJ6QMU CTM2333T8340-37/18.5167.1 LB-FTK176083 grader0756M208-230/46071 708 NOK
BALDOR MOTOR CTM2334T Kjøle-/kjøletårnmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEAO, 256T Ramme | AJ6QMV CTM2334T8350/25204 LB-FTG1760110 grader C0760M230/46079 934 NOK
BALDOR MOTOR CTM3665T Kjøle-/kjøletårnmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 184T Ramme | AJ6QMW CTM3665T7714.9-13.8/6.9-C1750-0633M208-230/46031 759 NOK
BALDOR MOTOR CTM3768T Kjøle-/kjøletårnmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 215T Ramme | AJ6QMX CTM3768T7216.3-15/7.5-C1155-0736M208-230/46048 140 NOK
BALDOR MOTOR CTM3770T Kjøle-/kjøletårnmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEAO, 213T Ramme | AJ6QMY CTM3770T7622.3-20.6/10.373.7 LB-FTC176578 grader C0729M208-230/46042 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ECTM2333T Kjøler/kjøletårnmotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 15 hk, TEAO, 254T ramme
85 395 NOK / enhet