ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Messing FNPT albue, 90 grader


filtre
Body Material: Messing , Klasse: 250 , Tilkoblingstype: FNPT
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
82100-06
-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 grader til 400 grader F199NOK
A
82100-24
-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 grader til 400 grader F1 533 NOK
A
82100-04
-1.625 "400 psi1 / 2 "1 / 4 "0 grader til 400 grader F207NOK
A
82100-16
-3"400 psi1.375 "1"0 grader til 400 grader F761NOK
A
82100-08
-2.25 "400 psi3 / 4 "1 / 2 "0 grader til 400 grader F-
RFQ
A
82100-32
-4.5 "400 psi2.375 "2"0 grader til 400 grader F2 557 NOK
A
82100-12
-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 grader til 400 grader F-
RFQ
B
706100-12
1.187 "2"1200 psi1.187 "3 / 4 "-65 grader til 250 grader F690NOK
B
706100-02
1 / 2 "3 / 4 "1200 psi33 / 64 "1 / 8 "-65 grader til 250 grader F94NOK
B
706100-04
3 / 4 "1"1200 psi25 / 32 "1 / 4 "-65 grader til 250 grader F162NOK
B
706100-06
7 / 8 "1 13 / 64 "1200 psi27 / 32 "3 / 8 "-65 grader til 250 grader F218NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?