Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184267 Hex Cap Screw, Grade 8, M20 x 2.50 Thread Size, 80mm Length, 5Pk | AE3AXL 5AHJ8

METRIC BLUE UST184267 Sekskantskrue, Grade 8, M20 x 2.50 Gjengestørrelse, 80 mm Lengde, 5Pk

På lager
Vare: AE3AXL Modell: UST184267Kryssreferanse: 5AHJ8
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
512NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
DiameterM20
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde13mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30mm
Lengde under hodet80mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde46mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde55mm
Trådstørrelse2.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184267 Sekskantskrue, Grade 8, M20 x 2.50 Gjengestørrelse, 80 mm Lengde, 5Pk
512NOK /pakke