Lynch Pins

filtre

Lynchpinner eller klikkpinner brukes for å forhindre at et hjul eller en rotasjonskomponent glir av akselen den kjører på. Objektet kan gli av når en aksel beveger seg. Lynch-nåler forhindrer dette ved å hindre objektet.
BUYERS PRODUCTS -

Lynch Pins

StilModellFestelengdeLengdePin Dia.Brukbar lengdePris (eks. mva)
A660001 3 / 41 3 / 4 "1 / 4 "1 1 / 2 "9NOK
A660061 3 / 41 3 / 4 "5 / 16 "1 7 / 16 "7NOK
B660101 3 / 41 3 / 4 "7 / 16 "1 1 / 2 "12NOK
A660031 13 / 321 13 / 32 "3 / 16 "1 7 / 64 "6NOK
C6601522 "7 / 16 "1 1 / 2 "14NOK
ITW BEE LEITZKE -

Lynch Pins

StilModellFestelengdeFinishLengdePin Dia.Brukbar lengdePris (eks. mva)
A3HLA81 1 / 4Sink belagt1 1 / 4 "3 / 16 "1"274NOK
BWWG-LPZ-437-1500A-H1 3 / 4Sink belagt1 3 / 4 "7 / 16 "1 1 / 2 "366NOK
C3HLC11 9 / 16Sink belagt1 9 / 16 "1 / 4 "1 1 / 4 "184NOK
DWWG-LPZ-187-12501 9 / 16Sink belagt1 9 / 16 "3 / 16 "1 1 / 4 "178NOK
E3HLC31 9 / 16Sink belagt1 9 / 16 "7 / 16 "1 23 / 64 "235NOK
FWWG-LPCZ-187-12501 9 / 16Sink belagt1 9 / 16 "3 / 16 "1 1 / 4 "246NOK
GWWG-LPCZ-250-12501 9 / 16Sink belagt1 9 / 16 "1 / 4 "1 1 / 4 "266NOK
H3HLD21 31 / 32Sink belagt1 31 / 32 "7 / 16 "1 23 / 64 "273NOK
I3HLC51 31 / 32Sink belagt1 31 / 32 "7 / 16 "1 23 / 64 "380NOK
J3HLC61 31 / 32Sink belagt1 31 / 32 "7 / 16 "1 1 / 2 "202NOK
K3HLC21-9 / 16 "Sink belagt1 9 / 16 "5 / 16 "1.25 "192NOK

Lynch Pins

Lynch-pinner eller klikkpinner brukes for å forhindre at et hjul eller en rotasjonskomponent glir av akselen den kjører på. Objektet kan gli av når en aksel beveger seg. Lynch-pinner forhindrer dette ved å hindre gjenstanden.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva brukes en lynsjnål til?

Lynch-pinner brukes ofte til å sikre tilhengerkoblinger, festepinner eller dører. De er ideelle for applikasjoner som krever rask tilkobling / frakobling mellom sammenkoblende deler.

Hva er en splint?

Splinter er utformet for å fungere som en låsemekanisme i muttere og bolter (med et hull) for en sikker passform, selv om mutteren løsner.

Hva er forskjellen mellom splittstifter og splinter?

  • Splinter er konstruert av bløtt stål og er egnet for å låse muttere i deres posisjon. Disse pinnene settes inn i hullet på bolten og er bøyd i forskjellige former for å forhindre at mutteren faller ut.
  • Splittetapper er laget av kraftig stål og settes inn i hullet for å låse mutteren.

Hva er festepinner?

Trekkstifter kobler sammen to sammenkoblende komponenter og holder dem på plass i den ene enden ved hjelp av en splint. De har en ikke-avtakbar bøy eller håndtak for å forhindre at de fjernes fra den andre siden. Tung belastning skal ikke påføres splinten.

Hvordan fungerer pinner?

Disse pinnene er produsert med spesielle stålkvaliteter som er herdet med en varmebehandlingsprosess, noe som gjør dem duktile og ekstremt sterke. Når de drives inn i stål med det riktige motordrevne verktøyet, gjennomborer deres ballistisk formede spiss stålet jevnt i stedet for å bore det ut eller rive det som en vanlig spiker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?