BALDOR MOTOR ECTM4314T Kjøle-/kjøletårnmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, TEAO, 364T Ramme | AJ6RQB

BALDOR MOTOR ECTM4314T Kjøler/kjøletårnmotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 60 hk, TEAO, 364T ramme

Vare: AJ6RQB Modell: ECTM4314T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøletårnmotor
amps136/68
KlasseLAGER
utformingB
DutyKONT
KabinettTEAO
Frame364T
HP60
Hz60
IsolasjonF
IsolasjonsklasseF
KVAR10.0
Bly3 # 4,6 # 6
MonteringF1
Antall poler04
Produksjon60 HP
Fase3
RevisjonD
RPM1780
Servicefaktor1.15
typenA36062M
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 375.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drivlager: 65BC03JGG30A
    • Navneskilt nr.: 000613007EW

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenSpenningPris
BALDOR MOTOR CTM2276T Kjøle-/kjøletårnmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEAO, 254T Ramme | AJ6QMR CTM2276T7224-21.8/10.9154 LB-FTF116065 grader0756M208-230/46058 744 NOK
BALDOR MOTOR CTM2332T Kjøle-/kjøletårnmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEAO, 256T Ramme | AJ6QMT CTM2332T7328.8/14.4139 LB-FTM117567 grader0946M230/46065 385 NOK
BALDOR MOTOR CTM2333T Kjøler/kjøletårnmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEAO, 254T Ramme | AJ6QMU CTM2333T8340-37/18.5167.1 LB-FTK176083 grader0756M208-230/46071 708 NOK
BALDOR MOTOR CTM2334T Kjøle-/kjøletårnmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEAO, 256T Ramme | AJ6QMV CTM2334T8350/25204 LB-FTG1760110 grader C0760M230/46079 934 NOK
BALDOR MOTOR CTM3665T Kjøle-/kjøletårnmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 184T Ramme | AJ6QMW CTM3665T7714.9-13.8/6.9-C1750-0633M208-230/46031 759 NOK
BALDOR MOTOR CTM3768T Kjøle-/kjøletårnmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 215T Ramme | AJ6QMX CTM3768T7216.3-15/7.5-C1155-0736M208-230/46048 140 NOK
BALDOR MOTOR CTM3770T Kjøle-/kjøletårnmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEAO, 213T Ramme | AJ6QMY CTM3770T7622.3-20.6/10.373.7 LB-FTC176578 grader C0729M208-230/46042 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ECTM4314T Kjøler/kjøletårnmotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 60 hk, TEAO, 364T ramme