KILLARK Lednings- og kabelhengere

Designet for å feste stive metallrør, IMC- og EMT-rør på tvers av, parallelt eller vinkelrett på kanaler, bjelker og vinkelstøtter. Har en varmgalvanisert stålkonstruksjon som tåler tunge belastninger

filtre

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
APCC0502.875 "1.437 "134NOK
APCC1003.25 "2"174NOK
APCC1253.625 "2.12 "185NOK
APCC1503.875 "2.187 "212NOK
APCC2004.625 "2.875 "251NOK
APCC2505.25 "3.25 "351NOK
APCC3005.125 "3.12 "415NOK
APCC3506 5 / 16 "4 5 / 16 "406NOK
APCC4006 13 / 16 "4 13 / 16 "351NOK
KILLARK -

Høyre vinkel rørklemme

Killark rettvinklede rørklemmer brukes til å sikre stive metallrør, EMT eller IMC vinkelrett eller parallelt med bjelke-, kanal- og vinkelstøtter. De har stålkonstruksjon med galvanisert overflate for strukturell stivhet og for å redusere oksidasjonsreaksjoner på utsatte overflater. Disse klemmene er i stand til å håndtere tunge belastninger og er tilgjengelige i lengder fra 2-13 / 16 til 6-11 / 16 inches.
Raptor Supplies tilbyr også parallelle rørklemmer med smidig jernkonstruksjon for sprekkmotstand.

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
ARACC0752 13 / 16 "2.25 "89NOK
ARACC0502.5 "2 1 / 16 "83NOK
ARACC1003 1 / 16 "2 9 / 16 "114NOK
ARACC2503.25 "2.62 "178NOK
ARACC1253.187 "2.875 "90NOK
ARACC2004.5 "4 1 / 16 "142NOK
ARACC3005.375 "5.125 "206NOK
ARACC3505.875 "5.62 "230NOK
ARACC4006 11 / 16 "6.12 "248NOK
KILLARK -

Kantrørklemme

Killark-kantrørklemmer brukes til å feste stive metallrør, EMT eller IMC vinkelrett eller parallelt med bjelke-, kanal- og vinkelstøttene. De har formbar jernkonstruksjon med varmgalvanisert finish for utmerket trykkstyrke og motstand mot sprekker og korrosjon. Disse klemmene er i stand til å håndtere tunge belastninger og er tilgjengelige i bredder fra 2.125 til 4.625 tommer.
Raptor Supplies også tilby parallelle rørklemmer i lengder på 3.25 til 6-5 / 16 tommer.

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
AECC0502 13 / 16 "2.12 "134NOK
AECC0752 15 / 16 "2.38 "133NOK
AECC1253 1 / 16 "3 1 / 16 "201NOK
AECC1003 1 / 16 "2.62 "139NOK
AECC1503 15 / 16 "3.25 "191NOK
AECC2004.5 "4 1 / 16 "251NOK
AECC2505.125 "4.62 "289NOK
KILLARK -

Rørklemmer

Killark rørklemmer brukes til å feste stive metallrør, EMT eller IMC vinkelrett eller parallelt med bjelke-, kanal- og vinkelstøttene. De har formbar jernkonstruksjon med varmgalvanisert finish for å gi utmerket trykkstyrke og motstand mot sprekker og korrosjon. Disse klemmene er i stand til å håndtere tunge belastninger og er tilgjengelige i 3.1 og 3.5 tommers lengder.
Raptor Supplies tilbyr også kantrørklemmer i lengder fra 2-13/16 til 5.125 tommer.

StilModellSakLengdeBreddePris (eks. mva)
APCC075Parallell rørklemme3.1 "1.7 "147NOK
BRACC150Høyre vinkel rørklemme3.5 "3.3 "99NOK
KILLARK -

Edge Conduit Clamp Emt 3 In

ModellSakPris (eks. mva)
ECC300AC2NFJ417NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?