Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK PCC400 Parallell Conduit Clamp Emt 4 In | AC2NFU 2LKX9

KILLARK PCC400 Parallell rørklemme Emt 4 In

På lager
Vare: AC2NFU Modell: PCC400Kryssreferanse: 2LKX9
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
351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell rørklemme
EMT størrelse4 inn.
FinishVarmgalvanisert
Flensetykkelse17/64 "til 13/16"
Lengde6 13 / 16 "
MaterialeFormbart jern
Nominell ledning / rør4"
Stiv / rørstørrelse (in.)4
UnderkategoriRørklemmer
Bredde4 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9315
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
KILLARK PCC050 Parallell rørklemme Emt 1/2 In | AC2NFK 2LKW9 PCC0502.875 "1.437 "134NOK
KILLARK PCC100 Parallell Conduit Clamp Emt 1 In | AC2NFL 2LKX2 PCC1003.25 "2"174NOK
KILLARK PCC125 Parallell Conduit Clamp Emt 1 1/4 In | AC2NFM 2LKX3 PCC1253.625 "2.12 "185NOK
KILLARK PCC150 Parallell rørklemme Emt 1 1/2 In | AC2NFN 2LKX4 PCC1503.875 "2.187 "212NOK
KILLARK PCC200 Parallell rørklemme Emt 2 In | AC2NFP 2LKX5 PCC2004.625 "2.875 "251NOK
KILLARK PCC250 Parallell Conduit Clamp Emt 2 1/2 In | AC2NFQ 2LKX6 PCC2505.25 "3.25 "351NOK
KILLARK PCC300 Parallell Conduit Clamp Emt 3 In | AC2NFR 2LKX7 PCC3005.125 "3.12 "415NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK PCC400 Parallell rørklemme Emt 4 In
351NOK / enhet