Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK PCC250 Parallell Conduit Clamp Emt 2 1/2 In | AC2NFQ 2LKX6

KILLARK PCC250 Parallell rørklemme Emt 2 1/2 In

På lager
Vare: AC2NFQ Modell: PCC250Kryssreferanse: 2LKX6
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
351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell rørklemme
EMT størrelse2-1 / 2 tommer
FinishVarmgalvanisert
Flensetykkelse15/64 "til 21/32"
Lengde5.25 "
MaterialeFormbart jern
Nominell ledning / rør2-1 / 2 "
Stiv / rørstørrelse (in.)2-1/2
UnderkategoriRørklemmer
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: I stand til å støtte tunge belastninger, oppfyller alle installasjonsbehov

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
KILLARK PCC050 Parallell rørklemme Emt 1/2 In | AC2NFK 2LKW9 PCC0502.875 "1.437 "145NOK
KILLARK PCC100 Parallell Conduit Clamp Emt 1 In | AC2NFL 2LKX2 PCC1003.25 "2"175NOK
KILLARK PCC125 Parallell Conduit Clamp Emt 1 1/4 In | AC2NFM 2LKX3 PCC1253.625 "2.12 "202NOK
KILLARK PCC150 Parallell rørklemme Emt 1 1/2 In | AC2NFN 2LKX4 PCC1503.875 "2.187 "212NOK
KILLARK PCC200 Parallell rørklemme Emt 2 In | AC2NFP 2LKX5 PCC2004.625 "2.875 "251NOK
KILLARK PCC300 Parallell Conduit Clamp Emt 3 In | AC2NFR 2LKX7 PCC3005.125 "3.12 "415NOK
KILLARK PCC350 Parallell Conduit Clamp Emt 3 1/2 In | AC2NFT 2LKX8 PCC3506 5 / 16 "4 5 / 16 "406NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK PCC250 Parallell rørklemme Emt 2 1/2 In
351NOK / enhet