Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK PCC300 Parallell Conduit Clamp Emt 3 In | AC2NFR 2LKX7

KILLARK PCC300 Parallell rørklemme Emt 3 In

På lager
Vare: AC2NFR Modell: PCC300Kryssreferanse: 2LKX7
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
415NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell rørklemme
EMT størrelse3 inn.
FinishVarmgalvanisert
Flensetykkelse1/4 "til 51/64"
Lengde5.125 "
MaterialeFormbart jern
Nominell ledning / rør3"
Stiv / rørstørrelse (in.)3
UnderkategoriRørklemmer
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
KILLARK PCC050 Parallell rørklemme Emt 1/2 In | AC2NFK 2LKW9 PCC0502.875 "1.437 "145NOK
KILLARK PCC100 Parallell Conduit Clamp Emt 1 In | AC2NFL 2LKX2 PCC1003.25 "2"175NOK
KILLARK PCC125 Parallell Conduit Clamp Emt 1 1/4 In | AC2NFM 2LKX3 PCC1253.625 "2.12 "202NOK
KILLARK PCC150 Parallell rørklemme Emt 1 1/2 In | AC2NFN 2LKX4 PCC1503.875 "2.187 "212NOK
KILLARK PCC200 Parallell rørklemme Emt 2 In | AC2NFP 2LKX5 PCC2004.625 "2.875 "251NOK
KILLARK PCC250 Parallell Conduit Clamp Emt 2 1/2 In | AC2NFQ 2LKX6 PCC2505.25 "3.25 "351NOK
KILLARK PCC350 Parallell Conduit Clamp Emt 3 1/2 In | AC2NFT 2LKX8 PCC3506 5 / 16 "4 5 / 16 "406NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK PCC300 Parallell rørklemme Emt 3 In
415NOK / enhet