Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK PCC050 Parallell rørklemme Emt 1/2 In | AC2NFK 2LKW9

KILLARK PCC050 Parallell rørklemme Emt 1/2 In

På lager
Vare: AC2NFK Modell: PCC050Kryssreferanse: 2LKW9
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell rørklemme
EMT størrelse1/2 tommer
FinishVarmgalvanisert
Flensetykkelse5/64 "til 23/64"
Lengde2.875 "
MaterialeFormbart jern
Nominell ledning / rør1 / 2 "
Stiv / rørstørrelse (in.)1/2
UnderkategoriRørklemmer
Bredde1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: I stand til å støtte tunge belastninger, oppfyller alle installasjonsbehov

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
KILLARK PCC100 Parallell Conduit Clamp Emt 1 In | AC2NFL 2LKX2 PCC1003.25 "2"174NOK
KILLARK PCC125 Parallell Conduit Clamp Emt 1 1/4 In | AC2NFM 2LKX3 PCC1253.625 "2.12 "185NOK
KILLARK PCC150 Parallell rørklemme Emt 1 1/2 In | AC2NFN 2LKX4 PCC1503.875 "2.187 "212NOK
KILLARK PCC200 Parallell rørklemme Emt 2 In | AC2NFP 2LKX5 PCC2004.625 "2.875 "251NOK
KILLARK PCC250 Parallell Conduit Clamp Emt 2 1/2 In | AC2NFQ 2LKX6 PCC2505.25 "3.25 "351NOK
KILLARK PCC300 Parallell Conduit Clamp Emt 3 In | AC2NFR 2LKX7 PCC3005.125 "3.12 "415NOK
KILLARK PCC350 Parallell Conduit Clamp Emt 3 1/2 In | AC2NFT 2LKX8 PCC3506 5 / 16 "4 5 / 16 "406NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK PCC050 Parallell rørklemme Emt 1/2 In
134NOK / enhet