Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK RACC400 rettvinklet rørklemme Emt 4 In | AC2NFA 2LKV9

KILLARK RACC400 rettvinklet rørklemme Emt 4 In

På lager
Vare: AC2NFA Modell: RACC400Kryssreferanse: 2LKV9
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyre vinkel rørklemme
EMT størrelse4 inn.
FinishVarmgalvanisert
Flensetykkelse2-25/32" to 5-5/32"
Lengde6 11 / 16 "
MaterialeFormbart jern
Nominell ledning / rør4"
Stiv / rørstørrelse (in.)4
UnderkategoriRørklemmer
Bredde6.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: I stand til å støtte tunge belastninger, oppfyller alle installasjonsbehov

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
KILLARK RACC050 rettvinklet rørklemme Emt 1/2 in | AC2NER 2LKU9 RACC0502.5 "2 1 / 16 "83NOK
KILLARK RACC075 rettvinklet rørklemme Emt 3/4 In | AC2NET 2LKV1 RACC0752 13 / 16 "2.25 "89NOK
KILLARK RACC100 rettvinklet rørklemme stiv / emt 1 inn | AC2NEU 2LKV2 RACC1003 1 / 16 "2 9 / 16 "114NOK
KILLARK RACC125 rettvinklet rørklemme Emt 1 1/4 In | AC2NEV 2LKV3 RACC1253.187 "2.875 "90NOK
KILLARK RACC200 rettvinklet rørklemme Emt 2 In | AC2NY 2LKV5 RACC2004.5 "4 1 / 16 "142NOK
KILLARK RACC250 rettvinklet rørklemme Emt 2 1/2 In | AC2NEX 2LKV6 RACC2503.25 "2.62 "178NOK
KILLARK RACC300 rettvinklet rørklemme Emt 3 In | AC2NEY 2LKV7 RACC3005.375 "5.125 "206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK RACC400 rettvinklet rørklemme Emt 4 In
248NOK / enhet